ALTRONIX オフライン電源/充電器、115VAC、60Hz
形式 | モデル | アイテム価格 | 長さ | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OLS250 | オフラインスイッチング電源 | 8.1 " | 24 VDC | 10A | 24 VDC | 5" | ¥87,416 | |
B | OLS120 | 電源オフライン12 / 24VDC @ 4Av 115V | 7.5 " | 12VDCまたは24VDC | 4A | 12VDCまたは24VDC | 4.13 " | ¥39,452 | |
C | OLS180 | 電源オフライン12 / 24VDC @ 6Av 115V | 7.5 " | 12VDCまたは24VDC | 6A | 12VDCまたは24VDC | 4.13 " | ¥53,528 |
オフライン電源/充電器、115VAC、60Hz
Altronix オフライン電源/充電器は、セキュリティ システムやアクセス制御など、追加の電力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 これらの電源/充電器は、機械的強度と耐食性を高めるフェノール/グラスファイバー構造を特徴としています。 ゲルまたは密閉型鉛蓄電池用の充電器が内蔵されており、熱過負荷と短絡保護を提供します。 これらの電源装置/充電器は、最大 85% (+/- 5%) の相対湿度に対応します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールポーチ
- 危険な場所のエンクロージャ
- 照明変圧器
- パイプおよびチューブクランプ
- 研磨星
- リベット
- 水の安全性
- 在庫ピッキングと収納カート
- テンショナーとタイトナー
- 安全スイッチ
- HAM-LET 真ちゅう製インラインミニボールバルブ、MNPT x MNPT
- CONDOR 裾のないリバーシブル検査用手袋
- GRAINGER エルボを減らす
- AMERICRAFT MANUFACTURING BRVシリーズルーフエキゾースター
- SUPER-STRUT チャネル
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 製作フィッティング 強化ティー、ソケット x スピゴット x フィプト
- GRAINGER 5番目の車輪が付いたワゴントラック
- CONDOR 汎用手袋、グレー/ホワイト、スムース PU
- ENERPAC VMMシリーズ 手動バルブ
- BROWNING NSS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、16 ピッチ