DAYTON 7A0K7インラインブロワー18インチ(3 HPドライブパッケージ付き)
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 1645 |
CFM @ 0.000インチSP | 6747 |
CFM @ 0.125インチSP | 6656 |
CFM @ 0.250インチSP | 6566 |
CFM @ 0.375インチSP | 6475 |
CFM @ 0.500インチSP | 6377 |
CFM @ 0.625インチSP | 6278 |
CFM @ 0.750インチSP | 6179 |
CFM @ 1.000インチSP | 5981 |
CFM @ 1.250インチSP | 5744 |
CFM @ 1.500インチSP | 5485 |
CFM @ 1.75インチSP | 5216 |
CFM @ 2.000インチSP | 4866 |
CFM @ 2.500インチSP | 3898 |
全負荷アンペア | 9.2-8.3/4.2 |
高さ | 28 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 12-1 / 2」 |
入口の高さ(インチ) | 23-7/8 |
入口幅(インチ) | 23-7/8 |
最大BHP | 3.13 |
最大深さ | 28 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 13-3 / 4インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 3 |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 12-1 / 2」 |
コンセントの高さ | 23.875 " |
出口幅 | 23.875 " |
相 | 3 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 29 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 29 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 28 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 18 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 133.93 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 全負荷アンペア | 最大BHP | モーターHP | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0K2 | - | 791 | 3244 | - | 5.2/2.6 | 0.35 | 1/3 | 1725/1425 | ¥624,828 | |
7A0K3 | 2175 | 905 | 3712 | - | 7.2/3.5 | 0.52 | 1/2 | 1725/1425 | ¥655,588 | |
7A0K4 | 2175 | 905 | 3712 | - | 2.1-2.2/1.1 | 0.52 | 1/2 | 1725 | ¥674,409 | |
7A0K5 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 10.2/5.1 | 0.79 | 3/4 | 1725/1425 | ¥663,223 | |
7A0K6 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 2.9-2.8/1.4 | 0.79 | 3/4 | 1725 | ¥640,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。