油圧サインポストドライバーとタンパー
Greenlee の油圧サインポストドライバーとタンパーは、道路や高速道路の建設やメンテナンスでの使用に最適です。これらは、ポールの設置、アスファルトパッチ、および一般建設の埋め戻し圧縮用途向けに設計されています。
改ざんアセンブリ
Greenleeポールタンパーは、埋め戻し圧縮、アスファルトおよびポール設定アプリケーションに最適です。 これらのポータブルポールタンパーは、摩耗とメンテナンスの要件を最小限に抑えるためのわずか3つの可動部品と、オープンセンター油圧システムとクローズドセンター油圧システムをすばやく切り替えるためのリバーシブルON / OFFバルブを備えたシンプルなデザインを特徴としています。
Greenleeポールタンパーは、埋め戻し圧縮、アスファルトおよびポール設定アプリケーションに最適です。 これらのポータブルポールタンパーは、摩耗とメンテナンスの要件を最小限に抑えるためのわずか3つの可動部品と、オープンセンター油圧システムとクローズドセンター油圧システムをすばやく切り替えるためのリバーシブルON / OFFバルブを備えたシンプルなデザインを特徴としています。
サイン ポスト ドライバー、最大 2300 psi。 入力圧力、81 フィート ポンド。 ブローエネルギー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HPD-HV-U | AE4XXU | ¥1,043,319 |
ポール タンパー、バルブ オン チューブ、長さ 72 インチ、4 ~ 6 GPM 流量範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H4802-3 | AA7ZLG | ¥742,978 |
油圧サインポストドライバーとタンパー
油圧サインポストドライバーと改ざん グリーンリー 設置ポール、アスファルトパッチ、および一般建設の埋め戻し圧縮用途向けに独自に設計されています。 これらのドライバーとタンパーは、ユニットを複数のポスト サイズ、U チャンネル、ブレークアウェイ スタブ、T フェンス、木材で使用できるようにするユニバーサル アダプターを備えています。 オープンセンター油圧システムとクローズドセンター油圧システム用のリバーシブルオン/オフバルブを備えています。 Raptor Supplies は、6〜8 gpmの範囲の流量で動作する、これらの油圧サインポストドライバーとタンパーを幅広く提供しています。
よくある質問
Greenlee の油圧ポールタンパーをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
Greenlee のポール タンパーには可動部品が XNUMX つしかないため、摩耗とメンテナンスが最小限に抑えられます。 ただし、安全かつ効果的に使用するには、作動油のレベルや損傷の兆候を確認するなどの定期的な検査が必要です。
これらのツールでの使用にはどのような種類の油圧作動油が推奨されますか?
洗剤を含まない石油ベースの油圧作動油はどれも、Greenlee のタンパーおよびドライバーと互換性があります。
油圧式標識ポストドライバーとタンパーを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
タンパーやドライバーを使用する場合は、目の保護具、耳の保護具、手袋などの適切な PPE (個人用保護具) を着用することが重要です。 オペレーターは、これらのツールを使用する前に十分なトレーニングを受ける必要があります。
詳細はこちら
- 自動車メンテナンスツール
- HVACモーター
- コンクリートの混合と準備
- 水処理
- フレキシブルインペラーポンプ
- 空気仕上げサンダー
- とげのあるチューブ継手
- 冷却フィルター乾燥機
- 精密計量潤滑ポンプ
- チューブクランプ
- HONEYWELL フロントおよびトップオープニング、ストレートキーDINスタイルデュアルエントリー安全インターロックスイッチ
- NIBCO フランジ
- JESSUP MANUFACTURING 段鼻
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、250ミクロン、ブナシール
- MERSEN FERRAZ GGC速断型ヒューズ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL エアシリンダ接続ホイップ、チェックバルブ
- DAYTON 交換用ホイールキット
- HUMBOLDT 石材鋸刃
- DAYTON スイッチ
- VESTIL ABLTシリーズ手動回転追加