DAYTON 5TCK9インラインブロワー13/1インチダイレクト/ドライブ8Cfm
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
ブロワーRPM | 1725 |
CFM @ 0.000インチSP | 1948 |
CFM @ 0.125インチSP | 1883 |
CFM @ 0.250インチSP | 1818 |
CFM @ 0.375インチSP | 1754 |
CFM @ 0.500インチSP | 1692 |
CFM @ 0.625インチSP | 1628 |
CFM @ 0.750インチSP | 1562 |
CFM @ 1.000インチSP | 1416 |
CFM @ 1.250インチSP | 1239 |
全負荷アンペア | 6.0/3.0 |
高さ | 19 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 9-1 / 8」 |
入口の高さ(インチ) | 15-7/8 |
入口幅(インチ) | 15-7/8 |
最大BHP | 0.48 |
最大深さ | 21 " |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | マルチポジション |
アウトレット径 | 9-1 / 8」 |
コンセントの高さ | 15.875 " |
出口幅 | 15.875 " |
相 | 単発講座 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 14.7 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 14.1 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 13.8 |
速度制御 | 1DGV3 |
タイプ | ダイレクトドライブ遠心 |
UPC | 190735351055 |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 13 1 / 8 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 遠心後方傾斜 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | 最大BHP | モーターHP | モーターRPM | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TCL0 | 2.2 | 1140 | 1287 | 0.14 | 1/6 | 1140 | 7.4 | 7.2 | ¥317,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。