DAYTON 7A0M9インラインブロワー36インチ、1HPドライブパッケージ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 376 |
CFM @ 0.000インチSP | 10,815 |
CFM @ 0.125インチSP | 10,039 |
CFM @ 0.250インチSP | 9008 |
CFM @ 0.375インチSP | 7892 |
全負荷アンペア | 3.2-2.9/1.4 |
高さ | 52 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 24-1 / 2」 |
入口の高さ(インチ) | 41-7/8 |
入口幅(インチ) | 41-7/8 |
最大BHP | 1.04 |
最大深さ | 42 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 18インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1 |
モーターRPM | 1735 |
モータータイプ | 3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 24-1 / 2」 |
コンセントの高さ | 41.875 " |
出口幅 | 41.875 " |
相 | 3 |
軸径 | 1-1 / 4」 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 12.7 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 12.6 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 12.5 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 36 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心 |
幅(Width) | 52 " |
船の重量(kg) | 305.77 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。