HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイストロックレセプタクル
フランジ付きインレットのロック、3極、125 / 250V
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロック フランジ付きインレットは、建築や産業用途での振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続に最適です。 これらの 3 極のロック フランジ付きインレットには、耐衝撃性と耐久性を提供するポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性ナイロン ハウジングが備わっています。 選択済み 2極ロックフランジ付きインレット?ステンレス鋼ケーシングを備えた耐熱性熱硬化性構造を持ち、定格電圧 250V、定格電流 15A で動作します。
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロック フランジ付きインレットは、建築や産業用途での振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続に最適です。 これらの 3 極のロック フランジ付きインレットには、耐衝撃性と耐久性を提供するポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性ナイロン ハウジングが備わっています。 選択済み 2極ロックフランジ付きインレット?ステンレス鋼ケーシングを備えた耐熱性熱硬化性構造を持ち、定格電圧 250V、定格電流 15A で動作します。
ロッキングレセプタクル
Hubbell 配線デバイス - Kellems ロック レセプタクルは、電動工具の振動、つまずく危険、または天井マウントの損傷によってコードが意図せず外れてしまう可能性がある状況で、コードを強力にグリップします。 これらのレセプタクルは、メス型デバイスに適切にロックされていない場合にプラグを自動的に排出するバネ式安全シャッターを備えており、実質的に焼き付きを防止します。 湾曲したスロットがあり、互換性のあるロック プラグの一致する湾曲したブレードを受け入れることができます。 これらのユニットは、50 および 60A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
Hubbell 配線デバイス - Kellems ロック レセプタクルは、電動工具の振動、つまずく危険、または天井マウントの損傷によってコードが意図せず外れてしまう可能性がある状況で、コードを強力にグリップします。 これらのレセプタクルは、メス型デバイスに適切にロックされていない場合にプラグを自動的に排出するバネ式安全シャッターを備えており、実質的に焼き付きを防止します。 湾曲したスロットがあり、互換性のあるロック プラグの一致する湾曲したブレードを受け入れることができます。 これらのユニットは、50 および 60A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
ツイスト ロック リセプタクル、ロック デバイス
Hubbell Wiring Device-Kellems ツイスト ロック レセプタクルは、データセンター内の重要な機器への偶発的な電力損失や、機械の突然のシャットダウンによる安全上の危険を防ぎます。 これらのロック デバイスは、ナイロン / 熱可塑性プラスチック / 熱硬化性樹脂 / アルミニウム銅フリー ナイロン / 強化熱可塑性ポリエステル / フェノール構造を特徴としており、優れた絶縁耐力、低熱伝導率、優れた耐摩耗性と耐磨耗性を備えています。 最大 85 ℃ の温度に耐えることができ、2 極、3 極、および 4 極構成で利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています 角度のあるシュラウド付きレセプタクル ロックおよびロック解除のシンボルが付いた位置合わせ矢印が付いています。
Hubbell Wiring Device-Kellems ツイスト ロック レセプタクルは、データセンター内の重要な機器への偶発的な電力損失や、機械の突然のシャットダウンによる安全上の危険を防ぎます。 これらのロック デバイスは、ナイロン / 熱可塑性プラスチック / 熱硬化性樹脂 / アルミニウム銅フリー ナイロン / 強化熱可塑性ポリエステル / フェノール構造を特徴としており、優れた絶縁耐力、低熱伝導率、優れた耐摩耗性と耐磨耗性を備えています。 最大 85 ℃ の温度に耐えることができ、2 極、3 極、および 4 極構成で利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています 角度のあるシュラウド付きレセプタクル ロックおよびロック解除のシンボルが付いた位置合わせ矢印が付いています。
形式 | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2510 | ¥17,308 | |||||||||
B | HBL2330 | ¥10,244 | |||||||||
C | HBL2740 | ¥21,041 | |||||||||
D | HBL2760 | ¥23,833 | |||||||||
E | HBL3430 | ¥23,547 | |||||||||
F | HBL3520 | ¥18,604 | |||||||||
G | HBL7535 | ¥6,430 | |||||||||
H | HBL2420 | ¥15,155 | |||||||||
I | HBL2310 | ¥10,187 | |||||||||
J | HBL2610 | ¥15,229 | |||||||||
K | HBL2750 | ¥23,857 | |||||||||
L | HBL2810 | ¥24,641 | |||||||||
M | HBL2340 | ¥11,513 | |||||||||
N | HBL2710 | ¥22,962 | |||||||||
O | HBL2430 | ¥14,590 | |||||||||
P | HBL4760 | ¥9,634 | |||||||||
Q | HBL2640 | ¥16,211 | |||||||||
R | HBL4550 | ¥15,514 | |||||||||
S | HBL4563 | ¥11,145 | |||||||||
T | HBL7410B | ¥16,190 | |||||||||
U | HBL7310B | ¥14,156 | |||||||||
V | HBL4560 | ¥9,447 | |||||||||
E | HBL3430G | ¥21,753 | |||||||||
W | HBL2630 | ¥13,393 | |||||||||
X | HBL2350 | ¥12,059 |
二重コンジットフィードシュラウド付きロックレセプタクル
ハベル配線デバイス - ケレムの二重、導管供給シュラウド付き、ロック レセプタクルは、電気機器を電源に接続するための理想的なソケットであり、切断による偶発的な電力損失から機器を保護します。 また、接続部への水の侵入や電気サージの発生を防ぎ、高い引張強度と非摩耗性を実現するナイロン構造を特徴としています。 さらに、これらの NEMA 認定デバイスには湾曲したスロットが装備されており、適合する湾曲したブレードを適切なプラグに適合させることができ、ツイストロック特性を備えているため、しっかりとした接続が保証されます。 さらに、プラグ挿入用に同一平面上に取り付けられており、衛生管理中に異物を洗い流すためのリフト カバーが付いています。 これらのグレー色のロック レセプタクルは、電流定格 20 A および 30 A で入手できます。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています 角度を付けたシュラウド付きレセプタクル デバイスの安全な接続を視覚的に示すために、ロックおよびロック解除の記号が付いた位置合わせ矢印が付いています。
ハベル配線デバイス - ケレムの二重、導管供給シュラウド付き、ロック レセプタクルは、電気機器を電源に接続するための理想的なソケットであり、切断による偶発的な電力損失から機器を保護します。 また、接続部への水の侵入や電気サージの発生を防ぎ、高い引張強度と非摩耗性を実現するナイロン構造を特徴としています。 さらに、これらの NEMA 認定デバイスには湾曲したスロットが装備されており、適合する湾曲したブレードを適切なプラグに適合させることができ、ツイストロック特性を備えているため、しっかりとした接続が保証されます。 さらに、プラグ挿入用に同一平面上に取り付けられており、衛生管理中に異物を洗い流すためのリフト カバーが付いています。 これらのグレー色のロック レセプタクルは、電流定格 20 A および 30 A で入手できます。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています 角度を付けたシュラウド付きレセプタクル デバイスの安全な接続を視覚的に示すために、ロックおよびロック解除の記号が付いた位置合わせ矢印が付いています。
ツイストロック ロッキング レセプタクル、2 / 3 極、50A
ハベル配線デバイス-ケレムズ ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルは、耐熱性、耐衝撃性、耐久性を備えたフェノール構造を採用しています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。 Raptor Supplies また、提供しています マリングレードのロックレセプタクル 海洋用途での耐湿性のために。 50、125、250、480V の電圧定格で利用できるこれらの 600A レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
ハベル配線デバイス-ケレムズ ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルは、耐熱性、耐衝撃性、耐久性を備えたフェノール構造を採用しています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。 Raptor Supplies また、提供しています マリングレードのロックレセプタクル 海洋用途での耐湿性のために。 50、125、250、480V の電圧定格で利用できるこれらの 600A レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
ツイストロック フランジ付きインレットおよびリセプタクル
Hubbell 配線デバイス - Kellems Twist-Lock フランジ付きインレットとレセプタクルは、安全な電気接続を提供します。 注入口には湾曲したブレードが含まれており、湾曲したレセプタクルに適合して挿入されます。 産業機械や電子機器に安定した電気の流れを確保し、ひねる動きでしっかりと固定され、偶発的な切断を防ぎます。 フランジ付きインレットとレセプタクルは NEMA 規格に準拠しており、異物の蓄積を防ぐ防塵シールドが付いています。 標準の裏配線端子と圧力ネジ端子により、ワイヤをこれらのプラグとレセプタクルにしっかりと取り付けます。 ナイロン、真鍮、スチール、ステンレススチール、金属、セントレックス ハウジングのバリエーションを取り揃えた、幅広いフランジ付きコネクタからお選びいただけます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems Twist-Lock フランジ付きインレットとレセプタクルは、安全な電気接続を提供します。 注入口には湾曲したブレードが含まれており、湾曲したレセプタクルに適合して挿入されます。 産業機械や電子機器に安定した電気の流れを確保し、ひねる動きでしっかりと固定され、偶発的な切断を防ぎます。 フランジ付きインレットとレセプタクルは NEMA 規格に準拠しており、異物の蓄積を防ぐ防塵シールドが付いています。 標準の裏配線端子と圧力ネジ端子により、ワイヤをこれらのプラグとレセプタクルにしっかりと取り付けます。 ナイロン、真鍮、スチール、ステンレススチール、金属、セントレックス ハウジングのバリエーションを取り揃えた、幅広いフランジ付きコネクタからお選びいただけます。
形式 | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2815 | ¥20,714 | |||||||||
B | HBL2825 | ¥23,294 | |||||||||
C | HBL303SS | ¥54,406 | |||||||||
D | HBL2745 | ¥22,516 | |||||||||
E | HBL2735 | ¥23,171 | |||||||||
F | HBL2655 | ¥20,172 | |||||||||
G | HBL2455 | ¥13,189 | |||||||||
H | HBL4716C | ¥7,654 | |||||||||
I | HBL2625 | ¥16,953 | |||||||||
J | HBL2615 | ¥17,403 | |||||||||
K | HBL2415 | ¥14,280 | |||||||||
L | HBL2315 | ¥9,252 | |||||||||
M | HBL503NM | ¥47,266 | |||||||||
N | CS8375 | ¥44,676 | |||||||||
O | CS8175 | ¥44,212 | |||||||||
P | HBL2765 | ¥21,626 | |||||||||
Q | HBL2435 | ¥15,327 | |||||||||
R | HBL2755 | ¥21,201 | |||||||||
S | HBL2425 | ¥12,981 | |||||||||
T | HBL22CM428 | ¥190,281 | |||||||||
U | CS6375 | ¥44,518 | |||||||||
V | HBL4716 | ¥10,552 | |||||||||
W | HBL2725 | ¥20,818 | |||||||||
X | HBL2715 | ¥19,856 | |||||||||
Y | HBL2325 | ¥9,005 |
ツイストロック フランジ型レセプタクル、2 / 3 / 4 極
Hubbell Wiring Device-Kellems のフランジ付きレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 端子上の配線接続を最適化するためのバックワイヤリング設計を採用しています。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高めるナイロン ハウジングが付いています。 一部のモデルは、耐熱性を高めるためのステンレス鋼ケーシングを備えた熱硬化性構造を備えています。 これらのレセプタクルは、120 ~ 600 V の範囲の電圧定格からお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems のフランジ付きレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 端子上の配線接続を最適化するためのバックワイヤリング設計を採用しています。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高めるナイロン ハウジングが付いています。 一部のモデルは、耐熱性を高めるためのステンレス鋼ケーシングを備えた熱硬化性構造を備えています。 これらのレセプタクルは、120 ~ 600 V の範囲の電圧定格からお選びいただけます。
形式 | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2336 | ¥13,172 | |||||||||
B | HBL2356 | ¥14,248 | |||||||||
C | HBL2466 | ¥19,061 | |||||||||
D | HBL7557 | ¥10,138 | |||||||||
E | HBL4715C | ¥8,572 | |||||||||
F | HBL2326 | ¥14,736 | |||||||||
G | HBL2316 | ¥14,316 | |||||||||
H | HBL3326C | ¥17,624 | |||||||||
I | HBL2736 | ¥24,622 | |||||||||
J | HBL2726 | ¥21,335 | |||||||||
K | HBL2716 | ¥19,870 | |||||||||
L | HBL2626 | ¥17,769 | |||||||||
M | HBL2616 | ¥16,997 | |||||||||
N | HBL2516 | ¥34,529 | |||||||||
O | HBL2816 | ¥37,967 | |||||||||
D | HBL7557G | ¥9,392 | |||||||||
P | HBL47CM15 | ¥15,412 | |||||||||
Q | HBL2646 | ¥16,330 | |||||||||
R | HBL2446 | ¥18,421 | |||||||||
S | HBL4715 | ¥15,591 | |||||||||
T | HBL2746 | ¥23,103 | |||||||||
U | HBL2436 | ¥18,933 | |||||||||
V | HBL2426 | ¥16,611 | |||||||||
W | HBL2416 | ¥16,549 | |||||||||
X | HBL2346 | ¥14,915 |
防水ロック レセプタクル
フランジ付きロックインレット
絶縁グランド付きレセプタクル
防水安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
ハベル配線デバイス - ケレムの防水安全シュラウド ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型防水レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングが備わっています。 湿気や汚れがレセプタクルに侵入するのを防ぐフランジとカバーが特徴です。 20 / 30、120、208、125、250、および 277VAC の電圧定格で利用できる、グレー色の 480 / 600A レセプタクルの幅広い選択肢からお選びください。
ハベル配線デバイス - ケレムの防水安全シュラウド ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型防水レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングが備わっています。 湿気や汚れがレセプタクルに侵入するのを防ぐフランジとカバーが特徴です。 20 / 30、120、208、125、250、および 277VAC の電圧定格で利用できる、グレー色の 480 / 600A レセプタクルの幅広い選択肢からお選びください。
形式 | モデル | NEMA構成 | アンプ | 接続性 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 最大動作温度。 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2310SW | ¥38,224 | |||||||||
B | HBL2610SW | ¥36,635 | |||||||||
C | HBL2320SW | ¥34,871 | |||||||||
D | HBL2620SW | ¥33,919 | |||||||||
E | HBL2330SW | ¥34,969 | |||||||||
F | HBL2410SW | ¥35,449 | |||||||||
G | HBL2710SW | ¥38,547 | |||||||||
H | HBL2420SW | ¥33,067 | |||||||||
I | HBL2720SW | ¥39,406 | |||||||||
J | HBL2430SW | ¥36,292 | |||||||||
K | HBL2730SW | ¥38,751 | |||||||||
L | HBL2740SW | ¥42,557 | |||||||||
M | HBL2510SW | ¥41,941 | |||||||||
N | HBL2810SW | ¥43,840 |
ロッキングフランジ型レセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロック フランジ レセプタクルは、電気機器を配電網に接続するのに最適で、建築や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 / 3 極、ロック フランジ付きレセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高める熱可塑性 / 熱硬化性ナイロンのハウジングが付いています。 一部のモデルには、耐食性と強度を提供するステンレス鋼フランジが付いています。 定格電流 20 & 30A、電圧定格 125/250 & 250V の幅広いコンセントからお選びいただけます。
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロック フランジ レセプタクルは、電気機器を配電網に接続するのに最適で、建築や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらの 2 / 3 極、ロック フランジ付きレセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高める熱可塑性 / 熱硬化性ナイロンのハウジングが付いています。 一部のモデルには、耐食性と強度を提供するステンレス鋼フランジが付いています。 定格電流 20 & 30A、電圧定格 125/250 & 250V の幅広いコンセントからお選びいただけます。
ロッキングレセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロッキング レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設および産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのシングル/デュプレックス フラッシュ レセプタクルは、端子上の配線接続を最適化するための背面および側面配線設計を特徴としています。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を提供するナイロン/熱可塑性プラスチックのハウジングが付いています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。定格電圧 15/30 および 125V の 250、277A レセプタクルの幅広い製品群からお選びいただけます。
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロッキング レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設および産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのシングル/デュプレックス フラッシュ レセプタクルは、端子上の配線接続を最適化するための背面および側面配線設計を特徴としています。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を提供するナイロン/熱可塑性プラスチックのハウジングが付いています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。定格電圧 15/30 および 125V の 250、277A レセプタクルの幅広い製品群からお選びいただけます。
水密安全-シュラウドフランジインレット、2/3/4ポール
Hubbell 配線デバイス - Kellems の防水安全シュラウド、ツイストロック インレットは、建築や産業用途での振動や動きによる偶発的なワイヤーの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続を提供します。 これらの防水インレットには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持具を備えた PBT ハウジングが備わっています。 これらは、湿気や汚れが入口に入るのを防ぐフランジと閉鎖キャップを備えており、デバイスが使用されていないときに環境を密閉します。 20 / 30、120、208、および 125VAC の電圧定格で利用可能なこれらの 250 / 480A インレットの幅広い製品からお選びください。
Hubbell 配線デバイス - Kellems の防水安全シュラウド、ツイストロック インレットは、建築や産業用途での振動や動きによる偶発的なワイヤーの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続を提供します。 これらの防水インレットには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持具を備えた PBT ハウジングが備わっています。 これらは、湿気や汚れが入口に入るのを防ぐフランジと閉鎖キャップを備えており、デバイスが使用されていないときに環境を密閉します。 20 / 30、120、208、および 125VAC の電圧定格で利用可能なこれらの 250 / 480A インレットの幅広い製品からお選びください。
角度付き安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
ハベル配線デバイス - ケレムスの角度付きシュラウド付きツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型の角度付きシュラウド付きレセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングが備わっています。 これらは、操作中に最小限のスペースを使用できるように、20 つのギャングで角度を付けたハウジング設計を特徴としています。 定格電圧 30 / 120、208、125、および 250VAC で利用可能なグレー色の 480 / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
ハベル配線デバイス - ケレムスの角度付きシュラウド付きツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型の角度付きシュラウド付きレセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングが備わっています。 これらは、操作中に最小限のスペースを使用できるように、20 つのギャングで角度を付けたハウジング設計を特徴としています。 定格電圧 30 / 120、208、125、および 250VAC で利用可能なグレー色の 480 / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
表面実装安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
Hubbell Wiring Device-Kellems 表面実装ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメスの表面実装レセプタクルは、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングを備えています。 これらは、壁に切り込むことなく表面に設置できる 20 つのギャング、表面実装ハウジング設計を特徴としています。 30 / 120、208、125、250、および 480VAC の電圧定格で利用できる、グレー色の 600 / XNUMXA レセプタクルの幅広い選択肢からお選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems 表面実装ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメスの表面実装レセプタクルは、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングを備えています。 これらは、壁に切り込むことなく表面に設置できる 20 つのギャング、表面実装ハウジング設計を特徴としています。 30 / 120、208、125、250、および 480VAC の電圧定格で利用できる、グレー色の 600 / XNUMXA レセプタクルの幅広い選択肢からお選びください。
セミフラッシュ表面実装シュラウド付きレセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムスのセミフラッシュ ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチック ハウジングが備わっています。 これらは、20 つのデバイスを壁面に部分的に取り付けるための 30 連セミフラッシュ表面実装ハウジング設計を特徴としています。 125、250、480、および 600VAC の電圧定格で利用できる、これらのグレー色の XNUMX / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
ハベル配線デバイス - ケレムスのセミフラッシュ ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチック ハウジングが備わっています。 これらは、20 つのデバイスを壁面に部分的に取り付けるための 30 連セミフラッシュ表面実装ハウジング設計を特徴としています。 125、250、480、および 600VAC の電圧定格で利用できる、これらのグレー色の XNUMX / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | NEMA評価 | アンプ | 色 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 最大動作温度。 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2310SR2 | ¥12,352 | |||||||||
B | HBL2320SR2 | ¥11,071 | |||||||||
C | HBL2620SR2 | ¥18,151 | |||||||||
D | HBL2710SR2 | ¥26,148 | |||||||||
E | HBL2420SR2 | ¥17,395 | |||||||||
F | HBL2720SR2 | ¥28,602 | |||||||||
G | HBL2430SR2 | ¥17,639 | |||||||||
H | HBL2730SR2 | ¥27,340 | |||||||||
I | HBL2740SR2 | ¥27,852 |
フランジ型レセプタクル、15A、250V、2極、3線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL4585 | BC8RDE | ¥10,778 |
シングルフラッシュレセプタクル、30A、250VAC、2極、3線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL2620M6 | BC8GLC | ¥10,801 |
シングルフラッシュレセプタクル、20A、125V、2極、3線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL2310RT | BC8GRJ | ¥7,568 |
フランジ型レセプタクル、60A、600VAC、4極、5線接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL26521 | BC8KBY | ¥120,649 |
詳細はこちら
- 閉所での作業
- 防火
- ギアモーター
- 水処理
- タンブラーとメディア
- 地震安全装置
- 人間工学に基づいたワークベンチ
- フロートロッドアダプターとナズルアセンブリ
- プラグゲージ
- シュリンククランプ
- BELL & GOSSETT ファスナーパッケージ
- LIFT-ALL Tuflexシリーズ、ラウンドスリングエンドレス
- HONEYWELL ファンコイルサーモスタット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 間仕切り壁、ダスト棚
- GRUVLOK 回路バランシングバルブ
- BALDOR / DODGE エラストマースリーブカップリング
- VESTIL LM シリーズ オービット ブーム、非伸縮式
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR GRG シリーズ BL スタイル 821 サイズ アイアンマン ウォーム減速機
- WERMA 209 シリーズ ビジュアル 57/58mm チューブ マウント ビーコン