定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL2510AR アングル レセプタクル、20A、3 相、Y 120/208VAC、4 極、5 線接地 | AD6ZRE 4CV09

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510AR アングル レセプタクル、20A、3 相、Y 120/208VAC、4 極、5 線接地

在庫あり
アイテム: AD6ZRE モデル:HBL2510AR相互参照:4CV09

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,279 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item角度付きシュラウド付きレセプタクル
アンプ20
グレー
接続性バックワイヤードスクリュー端子
定格電流20 A
直径紀元前バックワイヤードスクリュー端子
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
グレード産業
高さ3.14 "
HP2
IP評価20
長さ4.77 "
材料インパクトモディファイドPBT
最大HP2
取り付けネジ取り付け
装着タイプフラッシュマウント
NEMA構成L21-20R
NEMA評価L21-20R
ギャングの数1-ギャング
Number of Poles4
ワイヤーの数5ワイヤー
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
三相WYE
タイプシュラウド
電圧AC120/208V Y
定格電圧三相WYE3 / 120 VAC
ワット数4160 W
幅(Width)2.85 "
ワイヤーサイズ#16 AWGから#8 AWG
ワイヤータイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)13.21
船幅(cm)8.13
HSコード8536698000
原産国US

商品の詳細:

  • 特別な機能:カバー付き

製品バリエーション

プロダクトモデルNEMA構成アンプNEMA評価Number of Polesワイヤーの数電圧価格
ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL2310AR アングル レセプタクル、20 連、125A、2VAC、3 極、6 線接地 | AD4ZGK 60CTXNUMX HBL2310ARL5-20R20グレーL5-20R23ワイヤーシングルフェーズ125 VAC¥10,894
ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL2320AR アングル レセプタクル、20A、250VAC、2 極、3 線接地 | AD6ZGU 4CT68 HBL2320ARL6-20R20グレーL6-20R23ワイヤーシングルフェーズ250 VAC¥9,617
ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL2420AR アングル レセプタクル、20 ギャング、3A、250 相、デルタ、3VAC、6 極 | AD4ZHK 92CTXNUMX HBL2420ARL15-20R20グレーL15-20R34ワイヤー3相250 VAC¥15,739
ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL2430AR アングル レセプタクル、20 ギャング、3A、480 相、デルタ、3VAC、6 極 | AD4ZQW 01CVXNUMX HBL2430ARL16-20R20グレーL16-20R34ワイヤー3相480 VAC¥15,195
ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL2610AR アングル レセプタクル、30 連、125A、2VAC、3 極、6 線接地 | AD4ZRL 17CVXNUMX HBL2610ARL5-30R30グレーL5-30R23ワイヤーシングルフェーズ125 VAC¥17,843
ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL2620AR レセプタクル、30A、250VAC、2 極、3 線接地 | AD6ZRT 4CV24 HBL2620ARL6-30R30グレー、ホワイトL6-30R23線式接地シングルフェーズ250 VAC¥17,495
ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL2710AR アングル レセプタクル、30 連、125A、250/3VAC、4 極、6 線接地 | AD4ZTA 32CVXNUMX HBL2710ARL14-30R30グレーL14-30R34ワイヤーシングルフェーズ125 / 250 VAC¥25,555

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510AR アングル レセプタクル、20A、3 相、Y 120/208VAC、4 極、5 線接地
¥18,279 /単価