ハッベル配線デバイス-KELLEMS 角度付き安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
形式 | モデル | NEMA構成 | アンプ | 色 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2310AR | L5-20R | 20 | グレー | L5-20R | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 125 VAC | ¥11,564 | |
B | HBL2610AR | L5-30R | 30 | グレー | L5-30R | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 125 VAC | ¥18,119 | |
C | HBL2320AR | L6-20R | 20 | グレー | L6-20R | 2 | 3ワイヤー | シングルフェーズ | 250 VAC | ¥10,752 | |
D | HBL2620AR | L6-30R | 30 | グレー、ホワイト | L6-30R | 2 | 3線式接地 | シングルフェーズ | 250 VAC | ¥18,058 | |
E | HBL2710AR | L14-30R | 30 | グレー | L14-30R | 3 | 4ワイヤー | シングルフェーズ | 125 / 250 VAC | ¥25,353 | |
F | HBL2420AR | L15-20R | 20 | グレー | L15-20R | 3 | 4ワイヤー | 3相 | 250 VAC | ¥16,496 | |
G | HBL2720AR | L15-30R | 30 | グレー | L15-30R | 3 | 4ワイヤー | 3相 | 250 VAC | ¥26,972 | |
H | HBL2430AR | L16-20R | 20 | グレー | L16-20R | 3 | 4ワイヤー | 3相 | 480 VAC | ¥15,911 | |
I | HBL2730AR | L16-30R | 30 | グレー | L16-30R | 3 | 4ワイヤー | 3相 | 480 VAC | ¥24,896 | |
J | HBL2510AR | L21-20R | 20 | グレー | L21-20R | 4 | 5ワイヤー | 三相WYE | AC120/208V Y | ¥18,795 | |
K | HBL2810AR | L21-30R | 30 | グレー、ホワイト | L21-30R | 4 | 5線式接地 | 三相WYE | AC120/208V Y | ¥27,877 |
角度付き安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
ハベル配線デバイス - ケレムスの角度付きシュラウド付きツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型の角度付きシュラウド付きレセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングが備わっています。 これらは、操作中に最小限のスペースを使用できるように、20 つのギャングで角度を付けたハウジング設計を特徴としています。 定格電圧 30 / 120、208、125、および 250VAC で利用可能なグレー色の 480 / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリーチューブ継手
- 閉所でのホイストアッパーマスト
- IBCとタンク流出封じ込め
- ボディリペアパッチ
- バックアップリング
- エアコン
- ラボ機器
- 潤滑剤
- 配線路
- ギアリング
- ULTEM PEIシートストック
- WESCO 階段昇降アプライアンストラック
- WESCO ハンドトラックアクセサリー
- OSG 336Ni プレミアムタップ
- MERSEN FERRAZ OTシリーズ、Amp-Trap速断型ヒューズ、クラスK5
- ADB HOIST RINGS MFG. Spin-N-Lok ホイストリング
- CONRADER 安全弁
- TB WOODS 14mmピッチシンクロベルト
- TIMKEN シングルリップスプリング式オイルシール、フロロカーボン