ULTEM PEI シートストック
形式 | モデル | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1NRC2 | 12 " | 0.04 " | 12 " | ¥14,707 | |
B | 1NRC5 | 12 " | 0.125 " | 12 " | ¥33,207 | |
B | 1NRC7 | 12 " | 0.375 " | 12 " | ¥44,484 | |
B | 1NRE1 | 12 " | 1.25 " | 12 " | ¥145,966 | |
B | 1NRC3 | 12 " | 0.063 " | 12 " | ¥12,624 | |
B | 1NRC8 | 12 " | 0.5 " | 12 " | ¥58,754 | |
B | 1NRC4 | 12 " | 0.093 " | 12 " | ¥21,730 | |
B | 1NRH9 | 24 " | 0.063 " | 24 " | ¥50,759 | |
C | 1NRJ7 | 24 " | 1.25 " | 24 " | ¥583,865 | |
B | 1NRJ5 | 24 " | 0.5 " | 24 " | ¥235,014 | |
B | 1NRJ4 | 24 " | 0.375 " | 24 " | ¥177,958 | |
B | 1NRJ1 | 24 " | 0.093 " | 24 " | ¥86,897 | |
B | 1NRE9 | 24 " | 0.093 " | 12 " | ¥45,549 | |
B | 1NRH8 | 24 " | 0.04 " | 24 " | ¥56,053 | |
B | 1NRE7 | 24 " | 0.04 " | 12 " | ¥25,325 | |
B | 1NRF2 | 24 " | 0.25 " | 12 " | ¥60,097 | |
B | 1NRE8 | 24 " | 0.063 " | 12 " | ¥25,315 | |
B | 1NRG9 | 48 " | 0.5 " | 12 " | ¥177,958 | |
B | 1NRG4 | 48 " | 0.063 " | 12 " | ¥45,772 | |
B | 1NRK4 | 48 " | 0.04 " | 24 " | ¥104,649 |
PEIシートストック
Ultem 1000 PEI シートは、加熱または非加熱プリント ベッドを備えた 3D プリンターの構築表面を提供するように設計されています。 これらの高性能ウルテム シートは、優れた難燃性、耐熱性、耐薬品性、および UV 安定性を備え、また、幅広い周波数にわたって一貫した誘電特性を維持することもできます。 ABS と PLA の両方の印刷をサポートしており、各印刷ジョブの前に特別な溶液やテープを塗布するなどの表面処理は必要ありません。 ただし、表面をきれいにしてシートから指紋を取り除くために、イソプロピル アルコールでシートを拭くことをお勧めします。 これらのプラスチック シートは、バインディングまたはワニ口クリップを使用するか、3M 468MP 接着剤を直接塗布することにより、既存のベッド プラットフォームの上に配置できます。 華氏 -20 度から 340 度の範囲の温度下で効果的に動作し、保護を強化するために両側に青い保護フィルムが付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧入継手
- プラグイントランス
- ダクテッドファンアクセサリー
- ワイヤレス温度計/湿度計
- オフィスおよび住宅用除湿機
- 販売
- エアフィルター
- 直線運動
- 井戸ポンプ
- ソレノイド
- AMERICAN TORCH TIP 連絡先先BentMiller
- QORPAK サンプルバイアル4ドラム
- SHUR-LINE スレートブラシ
- GRUVLOK ベベルアダプターニップル
- EATON Power Xpert 4000 シリーズ メーター
- STANLEY ナットドライバーセット
- REMCO 24 インチ ダブルブレード スキージ詰め替えカートリッジ
- MORSE DRUM チルトブレーキ
- SALISBURY クラス 00 電気絶縁ゴム手袋、11 インチ、ブルー
- WEG コンタクタコイル