入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セミフラッシュマウントシュラウド付きレセプタクル |
アンプ | 30 |
色 | グレー |
接続性 | バックワイヤードスクリュー端子 |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | バックワイヤードスクリュー端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 2.22 " |
HP | 3 |
IP評価 | 20 |
長さ | 5.12 " |
材料 | インパクトモディファイドPBT |
最大HP | 3 |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | セミフラッシュマウント |
NEMA構成 | L15-30R |
NEMA評価 | L15-30R |
ギャングの数 | 2-ギャング |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | 3相 |
タイプ | シュラウド |
UPC | 783585234762 |
電圧 | 250 VAC |
定格電圧 | 250 V |
ワット数 | 7500 W |
幅(Width) | 5.12 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | アンプ | 色 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 最大動作温度。 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2310SR2 | L5-20R | 20 | グレー | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | シングルフェーズ | 125 VAC | ¥12,352 | ||
HBL2320SR2 | L6-20R | 20 | グレー | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | シングルフェーズ | 250 VAC | ¥11,071 | ||
HBL2420SR2 | L15-20R | 20 | グレー | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | 3相 | 250 VAC | ¥17,395 | ||
HBL2430SR2 | L16-20R | 20 | グレー | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | 3相 | 480 VAC | ¥17,639 | ||
HBL2620SR2 | L6-30R | 30 | グレー、ホワイト | 2 | 3線式接地 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | シングルフェーズ | 250 VAC | ¥18,151 | ||
HBL2710SR2 | L14-30R | 30 | グレー | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | シングルフェーズ | 125 / 250 VAC | ¥26,148 | ||
HBL2730SR2 | L16-30R | 30 | グレー | 3 | 4ワイヤー | -40度Cから85度C | 3相 | 480 VAC | ¥27,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。