HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS セミフラッシュ表面実装シュラウド付きレセプタクル、2 / 3 極
形式 | モデル | NEMA評価 | アンプ | 色 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 最大動作温度。 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2310SR2 | L5-20R | 20 | グレー | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | シングルフェーズ | 125 VAC | ¥12,352 | |
B | HBL2320SR2 | L6-20R | 20 | グレー | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | シングルフェーズ | 250 VAC | ¥11,071 | |
C | HBL2620SR2 | L6-30R | 30 | グレー、ホワイト | 2 | 3線式接地 | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | シングルフェーズ | 250 VAC | ¥18,151 | |
D | HBL2710SR2 | L14-30R | 30 | グレー | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | シングルフェーズ | 125 / 250 VAC | ¥26,148 | |
E | HBL2420SR2 | L15-20R | 20 | グレー | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | 3相 | 250 VAC | ¥17,395 | |
F | HBL2720SR2 | L15-30R | 30 | グレー | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | 3相 | 250 VAC | ¥28,602 | |
G | HBL2430SR2 | L16-20R | 20 | グレー | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | 3相 | 480 VAC | ¥17,639 | |
H | HBL2730SR2 | L16-30R | 30 | グレー | 3 | 4ワイヤー | -40°C〜85°C | 3相 | 480 VAC | ¥27,340 | |
I | HBL2740SR2 | L17-30R | 30 | グレー | 3 | 4ワイヤー | -40°C〜85°C | 3相 | 600 VAC | ¥27,852 |
セミフラッシュ表面実装シュラウド付きレセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムスのセミフラッシュ ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチック ハウジングが備わっています。 これらは、20 つのデバイスを壁面に部分的に取り付けるための 30 連セミフラッシュ表面実装ハウジング設計を特徴としています。 125、250、480、および 600VAC の電圧定格で利用できる、これらのグレー色の XNUMX / XNUMXA レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パンチダウンツール
- ロックセットシリンダー
- ノミ
- バックアップリング
- ピンバイス
- 棚と収納ラック
- スイッチ
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 屋外エリア備品
- ダクテッドファンとアクセサリー
- GHS SAFETY ラベル、保護メガネ
- APPROVED VENDOR アダプター、CTS
- MSA スペクタクルキット
- APPROVED VENDOR 磁気マウントフック
- GENERAL ELECTRIC TKM フレームサーキットブレーカー
- ACROVYN 内側の角、耐衝撃性、白
- SUPERIOR TOOL 配管ペンチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン、Vitonシール
- MAGLINER ホイールドリー
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 15