MAIN FILTER INC。交換油圧フィルター、金網、200ミクロン、Vitonシール
形式 | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0603076 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 25平方インチ | 2.99 " | - | ¥7,124 | 見積依頼
|
B | MF0604482 | 1.63 " | - | 1.63 " | - | 435 PSI | 18平方インチ | 2.48 " | - | ¥6,027 | 見積依頼
|
C | MF0419835 | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151平方インチ | 6.02 " | 0.87 " | ¥7,378 | 見積依頼
|
D | MF0309079 | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | ¥5,773 | 見積依頼
|
C | MF0597689 | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151平方インチ | 6.02 " | 0.87 " | ¥7,378 | 見積依頼
|
D | MF0598045 | 1.85 " | - | 1.85 " | - | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | ¥5,773 | 見積依頼
|
D | MF0606943 | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | ¥5,773 | 見積依頼
|
C | MF0606696 | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151平方インチ | 6.02 " | 0.87 " | ¥7,378 | 見積依頼
|
E | MF0420179 | 2.717 " | - | 2.717 " | 435 | 435 PSI | 205平方インチ | 4.52 " | 1.346 " | ¥9,430 | 見積依頼
|
F | MF0420407 | 2.717 " | - | 2.717 " | - | - | - | 6.81 " | 1.343 " | ¥10,864 | 見積依頼
|
F | MF0606791 | 2.717 " | - | 2.717 " | - | - | - | 6.81 " | 1.343 " | ¥10,864 | 見積依頼
|
E | MF0597786 | 2.717 " | - | 2.717 " | 435 | 435 PSI | 205平方インチ | 4.52 " | 1.346 " | ¥9,430 | 見積依頼
|
E | MF0606765 | 2.717 " | - | 2.717 " | 435 | 435 PSI | 205平方インチ | 4.52 " | 1.346 " | ¥9,430 | 見積依頼
|
F | MF0597843 | 2.717 " | - | 2.717 " | - | - | - | 6.81 " | 1.343 " | ¥10,864 | 見積依頼
|
F | MF0420406 | 2.717 " | - | 2.717 " | - | - | - | 6.81 " | 1.343 " | ¥10,864 | 見積依頼
|
G | MF0601614 | 3.032 " | 1.898 " | 3.032 " | - | 435 PSI | 318平方インチ | 7.63 " | - | ¥13,164 | 見積依頼
|
H | MF0606576 | 3.07 " | - | 3.07 " | 145 | 145 PSI | 276平方インチ | 6.69 " | 1.59 " | ¥7,019 | 見積依頼
|
H | MF0597575 | 3.07 " | - | 3.07 " | 145 | 145 PSI | 276平方インチ | 6.69 " | 1.59 " | ¥7,019 | 見積依頼
|
I | MF0596785 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 8.22 | 1.701 " | ¥13,501 | 見積依頼
|
I | MF0415885 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 8.22 | 1.701 " | ¥13,501 | 見積依頼
|
I | MF0605649 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | ¥13,501 | 見積依頼
|
J | MF0594474 | 3.563 " | - | 3.563 " | 435 | 435 PSI | 493平方インチ | 6.37 " | 1.898 " | ¥16,539 | 見積依頼
|
J | MF0606867 | 3.563 " | - | 3.563 " | - | 435 PSI | 493平方インチ | 6.37 " | 1.898 " | ¥16,539 | 見積依頼
|
J | MF0597958 | 3.563 " | - | 3.563 " | - | 435 PSI | 493平方インチ | 6.37 " | 1.898 " | ¥16,539 | 見積依頼
|
K | MF0604489 | 4.016 " | 2.37 " | 4.016 " | - | 435 PSI | 399平方インチ | 9.21 | 2.37 " | ¥16,601 | 見積依頼
|
K | MF0602820 | 4.016 " | 2.37 " | 4.016 " | - | 435 PSI | 399平方インチ | 9.21 | 2.37 " | ¥16,601 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクトと布のテープ
- タグアクセサリー
- ハンドスタンプセット
- ドライハイドラント
- スペクトラムアナライザアクセサリ
- テープ
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- レンチ
- 自動車外装
- データ記録
- SPENCE 鋳鉄直動式圧力調整器、D50シリーズ
- LUMAPRO 汎用ハンドランプ
- VULCAN HART コードグリップアセンブリ
- SHUR-LINE ベージュミニローラー
- APOLLO VALVES 164T シリーズ ブロンズ シート NPT スイング チェック
- WESTWARD ハンドヘルド懐中電灯
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E40M、エラストマーカップリング
- BUSSMANN タイプ K 中電圧エディション錫ヒューズ リンク
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ真鍮かさ歯車