MAIN FILTERINC。MF0604489油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン、Vitonシール、9.21インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.37 " |
ボトムOD | 4.016 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 200 |
フィルターサイズ | 399平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 9.21 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 200 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.37 " |
トップOD | 4.016 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0309079 | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | ¥5,773 | 見積依頼
| |
MF0415885 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 8.22 | 1.701 " | ¥13,501 | 見積依頼
| |
MF0419835 | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151平方インチ | 6.02 " | 0.87 " | ¥7,378 | 見積依頼
| |
MF0420179 | 2.717 " | - | 2.717 " | 435 | 435 PSI | 205平方インチ | 4.52 " | 1.346 " | ¥9,430 | 見積依頼
| |
MF0420406 | 2.717 " | - | 2.717 " | - | - | - | 6.81 " | 1.343 " | ¥10,864 | 見積依頼
| |
MF0420407 | 2.717 " | - | 2.717 " | - | - | - | 6.81 " | 1.343 " | ¥10,864 | 見積依頼
| |
MF0594474 | 3.563 " | - | 3.563 " | 435 | 435 PSI | 493平方インチ | 6.37 " | 1.898 " | ¥16,539 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。