ハッベル配線デバイス-KELLEMS 防水安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
形式 | モデル | NEMA構成 | アンプ | 接続性 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 最大動作温度。 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2310SW | L5-20R | 20 | ネジ端子 | 4、4X、12 | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | シングルフェーズ | ¥38,224 | |
B | HBL2610SW | L5-30R | 30 | バックワイヤードスクリュー端子 | L5-30R | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | シングルフェーズ | ¥36,635 | |
C | HBL2320SW | L6-20R | 20 | バックワイヤードスクリュー端子 | L6-20R | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | シングルフェーズ | ¥34,871 | |
D | HBL2620SW | L6-30R | 30 | バックワイヤードスクリュー端子 | 4、4X、12 | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | シングルフェーズ | ¥33,919 | |
E | HBL2330SW | L7-20R | 20 | バックワイヤードスクリュー端子 | L7-20R | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | シングルフェーズ | ¥34,969 | |
F | HBL2410SW | L14-20R | 20 | バックワイヤードスクリュー端子 | L14-20R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | シングルフェーズ | ¥35,449 | |
G | HBL2710SW | L14-30R | 30 | バックワイヤードスクリュー端子 | L14-30R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | シングルフェーズ | ¥38,547 | |
H | HBL2420SW | L15-20R | 20 | バックワイヤードスクリュー端子 | L15-20R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | 3相 | ¥33,067 | |
I | HBL2720SW | L15-30R | 30 | バックワイヤードスクリュー端子 | L15-30R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | 3相 | ¥39,406 | |
J | HBL2430SW | L16-20R | 20 | ネジ端子 | L16-20R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | 3相 | ¥36,292 | |
K | HBL2730SW | L16-30R | 30 | バックワイヤードスクリュー端子 | L16-30R | 3 | 4ワイヤー | -40°C〜85°C | 3相 | ¥38,751 | |
L | HBL2740SW | L17-30R | 30 | バックワイヤードスクリュー端子 | L17-30R | 3 | 4ワイヤー | - | 3相 | ¥42,557 | |
M | HBL2510SW | L21-20R | 20 | バックワイヤードスクリュー端子 | L21-20R | 4 | 5ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | 三相WYE | ¥41,941 | |
N | HBL2810SW | L21-30R | 30 | バックワイヤードスクリュー端子 | L21-30R | 4 | 5ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | 3相 | ¥43,840 |
防水安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
ハベル配線デバイス - ケレムの防水安全シュラウド ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス型防水レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングが備わっています。 湿気や汚れがレセプタクルに侵入するのを防ぐフランジとカバーが特徴です。 20 / 30、120、208、125、250、および 277VAC の電圧定格で利用できる、グレー色の 480 / 600A レセプタクルの幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フライスインサート
- 環境メーター
- 接点ブロック付き緊急停止押しボタン
- ヘッド圧力制御
- ディケイドボックス
- ポンプモーター
- 測定およびレイアウトツール
- ストラップとタイダウン
- ラボ診断
- パテ
- BATTALION パドルラッチ
- WESTWARD ソケット、1/4 "ドライブ
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS NPTF、ホースフィッティングの女性プッシュ
- LLAMBRICH USA キーレスドリルチャック、統合シャンク付き高トルク
- BATTERY DOCTOR Maxbladeシリーズブレードヒューズ
- HOFFMAN タイプ4XFTTXシリーズ光ファイバーキャビネット
- WATTS エイムズスプール
- EATON モールドケースサーキットブレーカ磁気トリップ
- DAYTON ハードウェアバッグ
- VESTIL GR-F3Rシリーズ 構造用ガードレール イエロー ドロップイン