入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防水シュラウド付きレセプタクル |
アンプ | 30 |
色 | グレー |
接続性 | バックワイヤードスクリュー端子 |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | バックワイヤードスクリュー端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 2.9 " |
HP | 10 |
IP評価 | 66 |
長さ | 3.75 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
最大HP | 10 |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | L16-30R |
NEMA評価 | L16-30R |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | -40度Cから85度C |
相 | 3相 |
タイプ | シュラウド |
電圧 | 480 VAC |
定格電圧 | 480 V |
ワット数 | 14400 W |
幅(Width) | 3.75 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMA構成 | アンプ | 接続性 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 最大動作温度。 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2610SW | L5-30R | 30 | バックワイヤードスクリュー端子 | L5-30R | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | シングルフェーズ | ¥36,635 | ||
HBL2310SW | L5-20R | 20 | ネジ端子 | 4、4X、12 | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | シングルフェーズ | ¥38,224 | ||
HBL2320SW | L6-20R | 20 | バックワイヤードスクリュー端子 | L6-20R | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | シングルフェーズ | ¥34,871 | ||
HBL2330SW | L7-20R | 20 | バックワイヤードスクリュー端子 | L7-20R | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | シングルフェーズ | ¥34,969 | ||
HBL2410SW | L14-20R | 20 | バックワイヤードスクリュー端子 | L14-20R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | シングルフェーズ | ¥35,449 | ||
HBL2420SW | L15-20R | 20 | バックワイヤードスクリュー端子 | L15-20R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | 3相 | ¥33,067 | ||
HBL2430SW | L16-20R | 20 | ネジ端子 | L16-20R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | 3相 | ¥36,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。