入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面実装シュラウド付きレセプタクル |
アンプ | 30 |
色 | グレー |
接続性 | バックワイヤードスクリュー端子 |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | バックワイヤードスクリュー端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 1.71 " |
HP | 10 |
IP評価 | 20 |
長さ | 4.56 " |
材料 | インパクトモディファイドPBT |
最大HP | 10 |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | 表面実装 |
NEMA構成 | L16-30R |
NEMA評価 | L16-30R |
ギャングの数 | 1-ギャング |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | -40度Cから85度C |
相 | 3相 |
タイプ | シュラウド |
UPC | 783585234823 |
電圧 | 480 VAC |
定格電圧 | 480 V |
ワット数 | 14400 W |
幅(Width) | 2.84 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大HP | アンプ | 色 | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2310SR | 1 | 20 | グレー | L5-20R | L5-20R | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | ¥11,169 | ||
HBL2320SR | 2 | 20 | グレー | L6-20R | L6-20R | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | ¥11,634 | ||
HBL2410SR | 2 | 20 | グレー | L14-20R | L14-20R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | ¥17,718 | ||
HBL2420SR | 3 | 20 | グレー | L15-20R | L15-20R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | ¥14,577 | ||
HBL2430SR | 5 | 20 | グレー | L16-20R | L16-20R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | ¥15,960 | ||
HBL2510SR | 2 | 20 | グレー | L21-20R | L21-20R | 4 | 5ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | ¥19,832 | ||
HBL2610SR | 2 | 30 | グレー | L5-30R | L5-30R | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC | ¥14,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。