ハッベル配線デバイス - KELLEMS 表面実装安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
形式 | モデル | 最大HP | アンプ | 色 | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2740SR | - | 30 | グレー | L17-30R | L17-30R | 3 | 4ワイヤー | -40°C〜85°C | ¥25,160 | |
B | HBL2310SR | 1 | 20 | グレー | L5-20R | L5-20R | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ¥11,169 | |
C | HBL2610SR | 2 | 30 | グレー | L5-30R | L5-30R | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ¥14,282 | |
D | HBL2710SR | 2 | 30 | グレー | L14-30R | L14-30R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ¥25,967 | |
E | HBL2320SR | 2 | 20 | グレー | L6-20R | L6-20R | 2 | 3ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ¥11,634 | |
F | HBL2410SR | 2 | 20 | グレー | L14-20R | L14-20R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ¥17,718 | |
G | HBL2510SR | 2 | 20 | グレー | L21-20R | L21-20R | 4 | 5ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ¥19,832 | |
H | HBL2620SR | 2 | 30 | グレー、ホワイト | L6-30R | L6-30R | 2 | 3線式接地 | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ¥16,447 | |
I | HBL2420SR | 3 | 20 | グレー | L15-20R | L15-20R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ¥14,577 | |
J | HBL2720SR | 3 | 30 | グレー | L15-30R | L15-30R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ¥25,916 | |
K | HBL2810SR | 3 | 30 | グレー、ホワイト | L21-30R | L21-30R | 4 | 5線式接地 | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ¥28,880 | |
L | HBL2430SR | 5 | 20 | グレー | L16-20R | L16-20R | 3 | 4ワイヤー | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | ¥15,960 | |
M | HBL2730SR | 10 | 30 | グレー | L16-30R | L16-30R | 3 | 4ワイヤー | -40°C〜85°C | ¥23,574 |
表面実装安全シュラウド レセプタクル、2 / 3 / 4 極
Hubbell Wiring Device-Kellems 表面実装ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメスの表面実装レセプタクルは、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性プラスチックハウジングを備えています。 これらは、壁に切り込むことなく表面に設置できる 20 つのギャング、表面実装ハウジング設計を特徴としています。 30 / 120、208、125、250、および 480VAC の電圧定格で利用できる、グレー色の 600 / XNUMXA レセプタクルの幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 知っておくべきバインダー
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- エアレギュレーター
- パワーステークとリモートコントロールアウトレット
- 給油ポンプ
- 空気圧ホース
- 屋内LED照明器具
- 締め具
- 自動車用潤滑剤
- 鋳鉄
- GREENLEE バキューム/ブロワーパワーフィッシングシステム
- NUPLA チップなしのクイックチェンジハンマー、グラスファイバーハンドル
- SGS PRO シングルカット超硬バー、木の尖った形状
- FENNER DRIVES キーレスブッシングシャフト
- GORLITZ 女性の肘
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、10-24 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVCプラグゲートバルブ、ソケットエンド、EPDM
- MARTIN SPROCKET 放電端ラグ
- OMRON デジタル温度コントローラ
- GRAINGER ボルト