VESTIL CYL-FMSR シリーズ バリケード ラック
形式 | モデル | 容量 | 長さ | ボルト穴の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CYL-FMSR-1 | 100ポンド。 | 13.5 " | 4 | 13 1 / 2 " | ¥41,260 | 見積依頼
|
B | CYL-FMSR-3 | 200ポンド。 | 34.5 " | 6 | 13.5 " | ¥60,489 | 見積依頼
|
CYL-FMSRシリーズ バリケードラック
Vestil CYL-FMSRシリーズバリケードラックは、使用しないときにシリンダーを直立に保持するために使用されます。 これらのラックはコンパクトなデザインで、衝撃を抑え、表面を粉体塗装して、靭性を高め、摩耗を最小限に抑えます。 これらのバリケードラックには、一度にXNUMXつとXNUMXつのシリンダーを効率的に積み重ねるためのXNUMXつのバリエーションがあります。 Raptor Supplies また、既存のモデルと統合してより少ないスペースでより多くのストレージを提供できる、これらのラックの拡張機能も提供します。 これらの軽量アルミニウムバリケードラックの完全な範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ライトカーテン
- ペイントローラーフレーム
- ドラムミキサー
- 閉所でのホイスト下部マストエクステンション
- 別れおよび溝入れ工具
- フードサービス機器および機器
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 測定装置
- 屋内HIDフィクスチャ
- フック
- MITUTOYO デジマチックマイクロメータ
- BURNDY マルチタップコネクタ
- KELCH エンドミルホルダーブランク
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-20 Un
- GRUVLOK Eガスケットアウトレットカップリング
- WEILER ツイストホイール
- MI-T-M レギュレータ
- ACROVYN エンドキャップ
- CAMPBELL スリングフック
- MORSE DRUM ジャックス