入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 50 |
色 | ブラック |
接続性 | ネジ端子 |
定格電流 | 50 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 2.36 " |
IP評価 | 20 |
長さ | 2.69 " |
材料 | フェノール |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | 非NEMA |
NEMA評価 | 4、4X、12 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | 3相 |
タイプ | シュラウド |
UPC | 999571819473 |
電圧 | 480 VAC |
定格電圧 | 三相デルタ 3 VAC |
ワット数 | 24000 W |
幅(Width) | 2.11 " |
ワイヤーサイズ | #10 AWGから#6 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8536694050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | グレード | アイテム価格 | タイプ | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3769 | マルチフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウドなし | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.12 " | #8 AWGから#4 AWG | ¥57,502 | ||
HBL3771 | マルチフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウドなし | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.12 " | #8 AWGから#4 AWG | ¥55,940 | ||
HBL7379 | マルチフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウドなし | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.12 " | #8 AWGから#4 AWG | ¥50,798 | ||
CS6369 | シングルフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウド | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 2.12 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥33,736 | ||
CS6370 | シングルフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウドなし | 125 VAC | 125 V | 2.12 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥38,267 | ||
CS8269 | シングルフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウド | 250 VAC | 250 V | 2.12 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥37,272 | ||
CS8369 | 3相 | 産業 | レセプタクル | シュラウド | 250 VAC | 三相デルタ 3 VAC | 2.12 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥34,652 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。