HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイストロック ロッキング レセプタクル、2 / 3 極、50A
形式 | モデル | 相 | グレード | アイテム価格 | タイプ | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL63CM70 | 1 | 船舶 | フラッシュマウントレセプタクル | シュラウドなし | 125 VAC | - | - | - | ¥47,789 | |
B | HBL7379 | マルチフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウドなし | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.12 " | #8 AWGから#4 AWG | ¥50,798 | |
C | HBL3771 | マルチフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウドなし | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.12 " | #8 AWGから#4 AWG | ¥55,940 | |
C | HBL3769 | マルチフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウドなし | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.12 " | #8 AWGから#4 AWG | ¥57,502 | |
D | CS8469 | シングルフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウド | 480 VAC | 480 VAC | 2.12 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥35,485 | |
E | CS8269 | シングルフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウド | 250 VAC | 250 V | 2.12 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥37,272 | |
F | CS6369 | シングルフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウド | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 2.12 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥33,736 | |
G | CS6370 | シングルフェーズ | 産業 | レセプタクル | シュラウドなし | 125 VAC | 125 V | 2.12 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥38,267 | |
H | CS8169 | 3相 | 産業 | レセプタクル | シュラウド | 480 VAC | 三相デルタ 3 VAC | 2.11 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥40,449 | |
I | CS8369 | 3相 | 産業 | レセプタクル | シュラウド | 250 VAC | 三相デルタ 3 VAC | 2.12 " | #10 AWGから#6 AWG | ¥34,652 |
ツイストロック ロッキング レセプタクル、2 / 3 極、50A
ハベル配線デバイス-ケレムズ ツイストロック レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、振動や建設および産業用途での動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルは、耐熱性、耐衝撃性、耐久性を備えたフェノール構造を採用しています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。 Raptor Supplies また、提供しています マリングレードのロックレセプタクル 海洋用途での耐湿性のために。 50、125、250、480V の電圧定格で利用できるこれらの 600A レセプタクルの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Megohmmeters
- 炭素鋼管継手
- 閉所でのウィンチ取り付けブラケット
- HVLPペイントスプレーシステム
- サンプリングバッグ
- 聴覚保護
- DCモーター
- つや消し
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 通信部
- HANKISON 圧縮空気乾燥機
- KISSLER & CO リペアキット
- MORSE DRUM ユニバーサルドラムタンブラー安全エンクロージャ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ブッシング
- TANIS BRUSHES ストリップブラシ、ナイロンフィル、ステンレス鋼バッキング
- INSIZE テーパーゲージ
- EATON S811+/S801+ シリーズ バイパス コンタクタ
- KERN AND SOHN CE WTY1 シリーズ アナログ計量トランスミッター
- BRADLEY 交換用ボウル
- VNM SIGNMAKER リボン