HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8475 フランジ型ロックインレット、2極、3線、1相
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きロックインレット |
色 | メタリック |
接続性 | 圧力端子ねじ |
定格電流 | 50 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 2.17 " |
長さ | 3.5 " |
材料 | スチール、亜鉛メッキ |
取り付け | ネジ取り付け |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 480 VAC |
ワット数 | 24000 W |
幅(Width) | 2.62 " |
ワイヤーサイズ | #10 AWGから#6 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。