入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 15 |
色 | ブラウン |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 1.17 " |
HP | 2 |
IP評価 | 20 |
長さ | 3.29 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
最大HP | 2 |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | L7-15R |
NEMA評価 | L7-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
タイプ | シュラウドなし |
UPC | 783585215914 |
電圧 | 277 VAC |
定格電圧 | 277 VAC |
ワット数 | 4155 W |
幅(Width) | 1.7 " |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#10 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMA構成 | アンプ | 色 | NEMA評価 | Number of Poles | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3330 | 非NEMA | 30 | ブラック | 4X、12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 1.71 " | ¥19,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。