ハッベル配線デバイス-KELLEMS ロック レセプタクル、2 / 3 極
形式 | モデル | NEMA構成 | アンプ | 色 | NEMA評価 | Number of Poles | 電圧 | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL4750 | L7-15R | 15 | ブラウン | L7-15R | 2 | 277 VAC | 277 VAC | 1.7 " | ¥14,930 | |
B | HBL3330 | 非NEMA | 30 | ブラック | 4X、12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 1.71 " | ¥19,401 |
ロッキングレセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロッキング レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設および産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのシングル/デュプレックス フラッシュ レセプタクルは、端子上の配線接続を最適化するための背面および側面配線設計を特徴としています。 これらのメス レセプタクルには、耐衝撃性と耐久性を提供するナイロン/熱可塑性プラスチックのハウジングが付いています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。定格電圧 15/30 および 125V の 250、277A レセプタクルの幅広い製品群からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィルムテープ
- ドラム台車
- 油圧ギアポンプ
- 高圧洗浄機ホースリール
- アルミ長方形チューブストック
- 手のこぎりとのこぎり
- 聴覚保護
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- ラボの消耗品
- SCHNEIDER ELECTRIC 手動スターターアクセサリー
- KH INDUSTRIES 8オペレーターペンダントコントロールステーション
- BALLYMORE タンクトップリフト
- ABILITY ONE フラットモップマイクロファイバー18インチ長さx5幅
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF ライザー延長カップリング
- EATON D8シリーズアダプター
- DART CONTROLS DM 8000 シリーズ タコメーター
- NORTON ABRASIVES 平面研削セグメント
- NIBCO 圧縮継手