入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きインレット |
アンプ | 50 |
色 | メタリック |
接続性 | 圧力端子ねじ |
定格電流 | 50 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 2.62 " |
IP評価 | 20 |
長さ | 2.17 " |
材料 | スチール、亜鉛メッキ |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | 非NEMA |
NEMA評価 | 4、4X、12 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | 3相 |
タイプ | シュラウドなし |
UPC | 999570177475 |
電圧 | 480 VAC |
定格電圧 | 三相デルタ 3 VAC |
ワット数 | 24000 W |
幅(Width) | 3.5 " |
ワイヤーサイズ | #10 AWGから#6 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2315 | フランジ付きインレット | 44 | 20 | ホワイト | 2.88 " | ナイロン | - | L5-20P | ¥9,252 | ||
HBL2325 | フランジ付きインレット | 44 | 20 | ホワイト | 2.88 " | ナイロン | - | L6-20P | ¥9,005 | ||
HBL2415 | フランジ付きインレット | 44 | 20 | ホワイト | 3.06 " | ナイロン | 2 | L14-20P | ¥14,280 | ||
HBL2615 | フランジ付きインレット | 20 | 30 | ホワイト | 2.88 " | ナイロン | - | L5-30P | ¥17,403 | ||
HBL2625 | フランジ付きインレット | 20 | 30 | ホワイト | 2.88 " | ナイロン | - | L6-30P | ¥16,953 | ||
HBL2715 | フランジ付きインレット | 20 | 30 | ホワイト | 3.06 " | ナイロン | - | L14-30P | ¥19,856 | ||
HBL2725 | フランジ付きインレット | 20 | 30 | ホワイト | 3.06 " | ナイロン | - | L15-30P | ¥20,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。