入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きレセプタクル |
アンプ | 20 |
色 | ホワイト |
接続性 | バックワイヤードスクリュー端子 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | バックワイヤードスクリュー端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 2.09 " |
HP | 2 |
IP評価 | 44 |
長さ | 2.88 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 2 |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | L6-20R |
NEMA評価 | L6-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
タイプ | シュラウドなし |
UPC | 783585037875 |
電圧 | 250 VAC |
定格電圧 | 250 VAC |
ワット数 | 5000 W |
幅(Width) | 2.88 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2316 | フランジ付きレセプタクル | 44 | 20 | ホワイト | 2.88 " | ナイロン | 1 | L5-20R | ¥14,316 | ||
HBL2336 | フランジ付きレセプタクル | 44 | 20 | ホワイト | 2.88 " | ナイロン | 2 | L7-20R | ¥13,172 | ||
HBL2346 | フランジ付きレセプタクル | 44 | 20 | ホワイト | 2.88 " | ナイロン | 5 | L8-20R | ¥14,915 | ||
HBL2356 | フランジ付きレセプタクル | 44 | 20 | ホワイト | 2.88 " | ナイロン | - | L9-20R | ¥14,248 | ||
HBL2416 | フランジ付きレセプタクル | 44 | 20 | ホワイト | 3.06 " | ナイロン | 2 | L14-20R | ¥16,549 | ||
HBL2426 | フランジ付きレセプタクル | 44 | 20 | ホワイト | 3.06 " | ナイロン | 3 | L15-20R | ¥16,611 | ||
HBL2436 | フランジ付きレセプタクル | 44 | 20 | ホワイト | 3.06 " | ナイロン | 5 | L16-20R | ¥18,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。