BUSSMANN ヒューズブロック 1P
形式 | モデル | ヒューズホルダーコード | AC電圧定格 | アンペアAC | ヒューズの長さ | ヒューズタイプ | ヒューズULクラス | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-8202-1-R | - | 300 VAC | 20 | 1.25 " | ガラスとセラミック | T | 0.56 " | 2.19 " | ¥826 | |
B | T30200-1C | - | 300 VAC | 200 | 2.437 " | 産業 | T | 3.06 " | 6" | ¥69,459 | |
C | BG3011SQ | AG | 600 VAC | 1〜15 | 1 5 / 16 " | 産業 | G | 1.22 " | 3" | ¥3,414 | |
D | BG3021SQ | AH | 600 VAC | 20 | 1 13 / 32 " | 産業 | G | 1.22 " | 3" | ¥4,893 | |
E | BG3031S | AJ | 480 VAC | 25〜30 | 1.625 " | 産業 | G | 1.22 " | 3" | ¥3,040 | |
F | T30600-1C | BE | 300 VAC | 600 | 3" | 産業 | T | 1.63 " | 2.75 " | ¥88,761 | |
G | T60030-1CR | BF | 600 VAC | 30 | 1.5 " | 産業 | T | 1.44 " | 3.19 " | ¥5,488 | |
H | RM25600-1CR | BL | 250 VAC | 450〜600 | 10 2 / 5 " | 産業 | R | 5.61 " | 11 2 / 5 " | ¥284,152 | |
I | T60060-1CR | BM | 600 VAC | 60 | 1 9 / 16 " | 産業 | T | 1.75 " | 2.94 " | ¥10,699 | |
I | T60100-1C | BN | 600 VAC | 100 | 2 15 / 16 " | 産業 | T | 2.06 " | 4.81 " | ¥34,469 | |
J | CHM1DU | D | 600 VAC | 30 | 1.5 " | 産業 | J | 2.91 " | 2.909 | ¥6,481 | |
K | S-8301-1-R | G | 300 VAC | 30 | 1.25 " | ガラスとセラミック | T | 0.56 " | 2.19 " | ¥1,719 | |
L | HM25100-1CR | L | 250 VAC | 70〜100 | 6" | 産業 | K5、H | 2.8 " | 6 4 / 5 " | ¥13,200 | |
M | RM25100-1CR | L | 250 VAC | 70〜100 | 6" | 産業 | R | 2.8 " | 6 4 / 5 " | ¥26,717 | |
N | RM25200-1CR | M | 250 VAC | 110〜200 | 7" | 産業 | R | 3.8 " | 8" | ¥63,518 | |
N | HM25200-1CR | M | 250 VAC | 110〜200 | 7" | 産業 | K5、H | 3.8 " | 8" | ¥31,337 | |
O | HM25400-1CR | N | 250 VAC | 225〜400 | 8 3 / 5 " | 産業 | K5、H | 4.8 " | 9.5 " | ¥106,596 | |
P | RM25400-1CR | N | 250 VAC | 225〜400 | 8 3 / 5 " | 産業 | R | 4.8 " | 9.5 " | ¥197,044 | |
Q | HM60100-1CR | R | 600 VAC | 70〜100 | 8" | 産業 | K5、H | 2.8 " | 8 2 / 3 " | ¥14,932 | |
Q | RM60100-1CR | R | 600 VAC | 70〜100 | 8" | 産業 | R | 2.8 " | 8 2 / 3 " | ¥29,985 | |
R | RM60200-1CR | S | 600 VAC | 110〜200 | 9 3 / 5 " | 産業 | R | 3.8 " | 10 2 / 3 " | ¥68,280 | |
R | HM60200-1CR | S | 600 VAC | 110〜200 | 9 3 / 5 " | 産業 | K5、H | 3.8 " | 10 2 / 3 " | ¥36,076 | |
S | HM60400-1CR | T | 600 VAC | 225〜400 | 11 3 / 5 " | 産業 | K5、H | 4.8 " | 12.5 " | ¥99,486 | |
S | RM60400-1CR | T | 600 VAC | 225〜400 | 11 3 / 5 " | 産業 | R | 4.8 " | 12.5 " | ¥191,205 | |
T | RM60600-1CR | U | 600 VAC | 450〜600 | 13 2 / 5 " | 産業 | R | 6" | 14 2 / 5 " | ¥306,184 | |
U | HM60600-1CR | U | 600 VAC | 450〜600 | 13 2 / 5 " | 産業 | H | 6" | 14 2 / 5 " | ¥210,183 | |
V | 4164 | X | 125 VAC | - | - | リミッタ | S、T | 1.62 " | 3.41 " | ¥10,157 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電圧および導通テスター
- スレッドミル
- アース接地抵抗テスターAcc。
- 作業台キャビネット
- 組織学
- 工具保管および移送タンク
- ストレインリリーフ
- キーコントロールの識別
- アルミニウム
- ロータリーポンプ
- BUNTING BEARINGS コアードバー
- VIKAN 長さ59のグラスファイバーを処理する
- OAKTON PHメーター
- NIBCO 707-4-LFシリーズ、エルボ、90度
- BALDWIN FILTERS 燃料フィルターソックス
- ANVIL 溝付きスエージニップル
- EATON KWシリーズ モールドケーススイッチ Kフレーム
- ALL GEAR Safetylite ポジショニング ランヤード
- DAYTON シールリング
- BOSTON GEAR はすば歯車