SUPER-STRUT チャンネルUフィッティング
形式 | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 終了 | 長さ | 材料 | 穴の数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A211-EG | - | シルバー | 3-1 / 4」 | 電気亜鉛メッキ | 5-3 / 8」 | 鋼 | 7 | - | - | 見積依頼
|
B | A210-GR | - | - | 1-5 / 8」 | ウレタンパウダー | 5-1 / 8」 | 鋼 | 5 | - | - | 見積依頼
|
A | A212-EG | - | - | 1-5 / 8」 | 電気亜鉛メッキ | 7" | 鋼 | 6 | - | - | 見積依頼
|
C | -213 | - | ゴールド | 1-11 / 32」 | 金メッキ | 4-1 / 2」 | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
D | 210 | - | - | - | - | - | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
A | AN211 | - | - | 4-7 / 8」 | - | 5-3 / 8」 | 鋼 | 3 | - | - | 見積依頼
|
A | AB245 | - | - | - | - | - | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
E | AB288-1 / 2HDG | - | - | - | 溶融亜鉛めっき | - | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
A | A2211 | - | - | 3-1 / 4」 | 重クロム酸亜鉛電気めっき | 3 1 / 2 " | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
A | E210 | 1-5 / 8」 | - | 2-7 / 16」 | 金メッキ | 5-3 / 8」 | 鋼 | 3 | - | - | 見積依頼
|
A | AN211HDG | 1-5 / 8」 | - | - | 溶融亜鉛めっき | 4-7 / 8」 | 鋼 | 3 | - | - | 見積依頼
|
F | A-208-HDG | 1-5 / 8」 | - | - | 溶融亜鉛めっき | 7-1 / 4」 | 鋼 | 4 | - | - | 見積依頼
|
G | B210EG | 1.38 " | シルバー | 3 / 16 " | 電気亜鉛メッキ | - | 冷間成形鋼 | - | - | ¥2,637 | |
H | A210EG | 1.62 " | シルバー | 1.625 " | 電気亜鉛メッキ | - | 冷間成形鋼 | - | - | ¥1,598 | |
I | A210 | 1.62 " | ゴールド | 5-3 / 8」 | 金メッキ | - | 熱間圧延炭素鋼 | - | Aシリーズチャネルで使用する場合 | ¥1,863 | |
B | A-210-11/16 | 5-3 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | 金メッキ | - | 鋼 | 5 | - | - | 見積依頼
|
J | A210-HDG | 5-3 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | 溶融亜鉛めっき | - | 鋼 | 5 | - | - | 見積依頼
|
K | B210 | 13 / 16 " | ゴールド | 5-3 / 8」 | 金メッキ | - | 熱間圧延炭素鋼 | - | Bシリーズチャンネル用 | ¥2,819 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属スクープ
- 金属フレーム貯蔵装置
- マシンスケートとローラー機器
- リンクフィルター
- トレーラーヒッチとステップバンパーヒッチ
- ランプ
- ねじ山インサート
- エアレーション
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 消防服および付属品
- TENNSCO 工業用棚
- HUBBELL NEMA 3R、4X、12 & 16 定格レセプタクル
- EAGLE TOOL US スプリットケーブルビット、1/4インチ
- DORIAN D2ターニング、フェーシング、ボーリングツールホルダー
- ZEP 床掃除機、バケツ、5ガロン
- AIRMASTER FAN Iビームマウントヘビーデューティーエアサーキュレーター
- 3M ヘッドリフィル
- OTC TOOLS スタンド
- BALDOR / DODGE GTAH ボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CDNS一減速減速機