入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネルUフィッティング |
色 | ゴールド |
深さ | 5-3 / 8」 |
終了 | 金メッキ |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
鋼の厚さ | 1/4インチ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | Bシリーズチャンネル用 |
UPC | 094705224571 |
幅(Width) | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 終了 | 長さ | 材料 | 穴の数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A210 | 1.62 " | ゴールド | 5-3 / 8」 | 金メッキ | - | 熱間圧延炭素鋼 | - | Aシリーズチャネルで使用する場合 | ¥1,863 | ||
A210EG | 1.62 " | シルバー | 1.625 " | 電気亜鉛メッキ | - | 冷間成形鋼 | - | - | ¥1,598 | ||
B210EG | 1.38 " | シルバー | 3 / 16 " | 電気亜鉛メッキ | - | 冷間成形鋼 | - | - | ¥2,637 | ||
210 | - | - | - | - | - | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
| |
AB288-1 / 2HDG | - | - | - | 溶融亜鉛めっき | - | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
| |
A210-HDG | 5-3 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | 溶融亜鉛めっき | - | 鋼 | 5 | - | - | 見積依頼
| |
-213 | - | ゴールド | 1-11 / 32」 | 金メッキ | 4-1 / 2」 | 鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。