入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空計 |
周囲動作範囲 | 32から120 F |
接続 | 1/4 "メスフレア |
ディスプレイ | LCD |
測定レンジ | 1から760,000ミクロン |
電源 | Dセルバッテリー |
タイプ | デジタル |
UPC | 686800690759 |
船の重量(kg) | 1.56 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
A. ゲージはわずか 3 秒でウォームアップするため、測定を迅速に開始できます。
A. 成形ケースは堅牢で、電子回路を保護します。センサー、ケーブル、真鍮コネクタ用の収納コンパートメントも含まれています。
A. ゲージは単一電池で駆動され、最大 70 時間の連続使用が可能です。
A. はい、自動シャットオフ機構を備えており、電源投入後 20 分経過購入に進む電源を変更せずに停止することで電力を節約します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。