ハッベル配線装置-KELLEMS ロック式フランジ付きインレット、3 極、125 / 250V
形式 | モデル | 材料 | アンプ | 色 | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3325C | ナイロン | 20 | ホワイト | 非NEMA | 4X、12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | ¥12,129 | |
B | HBL3334C | ナイロン | 30 | ホワイト | 非NEMA | 4X、12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | ¥20,693 | |
C | HBL4586 | ステンレス鋼 | 15 | ブラック | L6-15P | L6-15P | 2 | 250 VAC | 250 V | ¥10,185 |
フランジ付きインレットのロック、3極、125 / 250V
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロック フランジ付きインレットは、建築や産業用途での振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続に最適です。 これらの 3 極のロック フランジ付きインレットには、耐衝撃性と耐久性を提供するポリカーボネート端子保持器を備えた熱可塑性ナイロン ハウジングが備わっています。 選択済み 2極ロックフランジ付きインレット?ステンレス鋼ケーシングを備えた耐熱性熱硬化性構造を持ち、定格電圧 250V、定格電流 15A で動作します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーハンマー
- 精密モーションコントロールプーリー
- フライス盤Tナット
- スプリンクラーヘッドトリマー
- コアリングビットセンタリングビット
- 自動車メンテナンスツール
- 機械液
- オフィスおよび医療カート
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 銅
- TELEMECANIQUE SENSORS 金属プランジャー安全インターロックスイッチ
- REES 00662シリーズ、プランジャー押しボタン
- RUB VALVES S.51シリーズ、ボールバルブ
- DAYTON 重力人工呼吸器
- MAIN FILTER INC. SP15シリーズスピンオンフィルター
- VERMONT GAGE Plus Steel Class ZZ 標準ピンゲージ、メートルセット
- KERN AND SOHN SFB-Mシリーズ台はかり
- DAYTON ディスクサンダー
- LOVEJOY RunRight 防振マウント、タイプ RAV D
- MASTER LOCK SS ボディ カバー キー付きの異なる南京錠が付いている積層鋼