入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きインレット |
アンプ | 20 |
色 | ホワイト |
接続性 | バックワイヤードスクリュー端子 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | バックワイヤードスクリュー端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 1.93 " |
絶縁 | 絶縁体 |
IP評価 | 44 |
長さ | 2.88 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | 非NEMA |
NEMA評価 | 4X、12 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
温度評価 | 最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。 |
タイプ | シュラウドなし |
UPC | 783585039794 |
電圧 | 125 / 250 VAC |
定格電圧 | 125 / 250 VAC |
ワット数 | 5000 W |
幅(Width) | 2.88 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#10 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。