入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きインレット |
アンプ | 15 |
色 | ブラック |
接続性 | ネジ端子 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 1.09 " |
HP | 2 |
絶縁 | 絶縁体 |
IP評価 | 20 |
長さ | 2.31 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | L6-15P |
NEMA評価 | L6-15P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
温度評価 | 最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。 |
タイプ | シュラウドなし |
UPC | 783585236704 |
電圧 | 250 VAC |
定格電圧 | 250 V |
ワット数 | 3750 W |
幅(Width) | 1.75 " |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#10 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。