入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 二重導管供給シュラウド付きレセプタクル |
アンプ | 30 |
色 | グレー |
グレード | 産業 |
IP評価 | 66 |
材料 | バロックス |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | L14-30R |
NEMA評価 | 4X |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 1 |
タイプ | シュラウド |
UPC | 783585364148 |
電圧 | 125 / 250 VAC |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 13 |
船の長さ(cm) | 31.42 |
船幅(cm) | 13 |
HSコード | 8537109070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。