ハッベル配線デバイス-ケレムス二重電線管供給シュラウド付きロック レセプタクル
形式 | モデル | アンプ | NEMA構成 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCWF2030 | 20 | L6-20R | 2 | 3 | 1 | 250 VAC | ¥22,497 | |
A | MCWF2070 | 20 | L14-20R | 3 | 4 | 1 | 125 / 250 VAC | ¥108,064 | |
A | MCWF2080 | 20 | L15-20R | 3 | 4 | 3 | 250 VAC | ¥108,064 | |
A | MCWF2020 | 20 | L5-20R | 2 | 3 | 1 | 125 VAC | ¥84,513 | |
A | MCWF2040 | 20 | L7-20R | 2 | 3 | 1 | 277 VAC | ¥86,585 | |
A | MCWF2100 | 30 | L14-30R | 3 | 4 | 1 | 125 / 250 VAC | ¥114,016 | |
A | MCWF2120 | 30 | L16-30R | 3 | 4 | 3 | 480 VAC | ¥112,098 | |
A | MCWF2050 | 30 | L5-30R | 2 | 3 | 1 | 125 VAC | ¥107,212 | |
A | MCWF2130 | 30 | L17-30R | 3 | 4 | 3 | 600 VAC | ¥114,016 | |
A | MCWF2060 | 30 | L6-30R | 2 | 3 | 1 | 250 VAC | ¥84,953 | |
A | MCWF2110 | 30 | L15-30R | 3 | 4 | 3 | 250 VAC | ¥112,098 |
二重コンジットフィードシュラウド付きロックレセプタクル
ハベル配線デバイス - ケレムの二重、導管供給シュラウド付き、ロック レセプタクルは、電気機器を電源に接続するための理想的なソケットであり、切断による偶発的な電力損失から機器を保護します。 また、接続部への水の侵入や電気サージの発生を防ぎ、高い引張強度と非摩耗性を実現するナイロン構造を特徴としています。 さらに、これらの NEMA 認定デバイスには湾曲したスロットが装備されており、適合する湾曲したブレードを適切なプラグに適合させることができ、ツイストロック特性を備えているため、しっかりとした接続が保証されます。 さらに、プラグ挿入用に同一平面上に取り付けられており、衛生管理中に異物を洗い流すためのリフト カバーが付いています。 これらのグレー色のロック レセプタクルは、電流定格 20 A および 30 A で入手できます。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています 角度を付けたシュラウド付きレセプタクル デバイスの安全な接続を視覚的に示すために、ロックおよびロック解除の記号が付いた位置合わせ矢印が付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイプII安全缶
- 油圧ホーススリーブ
- ハンドインパクトドライバー
- ケーブルタイキット
- 熱ストレスモニター
- 手袋と手の保護具
- データ記録
- ハンドランプとポータブルランプ
- キーストック
- コルク
- DAYTON モーメンタリプッシュボタンオペレータ
- SPEEDAIRE 多目的エアホース、200 PSI、3/4インチ
- METRO ワイヤーカート
- SEE ALL INDUSTRIES 検査記録タグ、検査記録
- APPLETON ELECTRIC フレキシブルフィクスチャーハンガーハブアイアン
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS エンクロージャーパネル付きワイヤースラントシェルフカート
- LOOS オーバルおよびストップスリーブゲージ
- SMC VALVES Tiu シリーズ ポリウレタン チューブ
- VESTIL マンホールガードレール MHGRシリーズ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機