入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁アース付きレセプタクル |
アンプ | 30 |
色 | オレンジ |
接続性 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 1.23 " |
HP | 2 |
IP評価 | 20 |
長さ | 3.28 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 2 |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | L14-30R |
NEMA評価 | L14-30R |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
タイプ | シュラウドなし |
UPC | 994139623608 |
電圧 | 125 / 250 VAC |
定格電圧 | 125 / 250 VAC |
ワット数 | 7500 W |
幅(Width) | 1.7 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG2340 | 3 | 20 | オレンジ | 3.28 " | ナイロン | 5 | L8-20R | 8-20R | ¥12,913 | ||
IG2420 | 3 | 20 | オレンジ | 3.28 " | ナイロン | 3 | L15-20R | 15-20R | ¥15,718 | ||
IG2510 | 2 | 20 | オレンジ | 3.28 " | ナイロン | 2 | L21-20R | 21-20R | ¥17,197 | ||
IG2720 | 3 | 30 | オレンジ | 3.28 " | ナイロン | 3 | L15-30R | L15-30R | ¥25,672 | ||
IG4550A | 1.5 | 15 | オレンジ | 3.29 " | 熱可塑性プラスチック | 1.5 | L6-15R | L6-15R | ¥13,230 | ||
IG2310 | 1 | 20 | オレンジ | 3.28 " | ナイロン | 1 | L5-20R | 5-20R | ¥11,804 | ||
IG2610 | 2 | 30 | オレンジ | 3.28 " | ナイロン | 2 | L5-30R | L5-30R | ¥17,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。