ハッベル配線デバイス-KELLEMS 防水ロック レセプタクル
形式 | モデル | 定格電圧 | 色 | 定格電流 | 幅(Width) | ワイヤーサイズ | 高さ | 長さ | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL69W81 | 三相Y3 / 120 VAC | イエロー | 30 A | 3.1 " | #18 AWGから#8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L21-30R | ¥38,086 | 見積依頼
|
B | HBL67W09 | 三相Y3 / 120 VAC | イエロー | 20 A | 3.1 " | #18 AWGから#8 AWG | 3.46 " | 4.56 " | - | ¥43,124 | 見積依頼
|
C | HBL67W81 | 三相Y3 / 120 VAC | イエロー | 20 A | 3.1 " | #18 AWGから#8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L21-20R | ¥46,276 | 見積依頼
|
D | HBL67W82 | 三相Y3 / 277 VAC | イエロー | 20 A | 3.1 " | #18 AWGから#8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L22-20R | ¥49,348 | 見積依頼
|
E | HBL69W82 | 三相Y3 / 277 VAC | イエロー | 30 A | 3.1 " | #18 AWGから#8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L22-30R | ¥48,609 | 見積依頼
|
F | HBL69W83 | 三相Y3 / 347 VAC | イエロー | 30 A | 3.1 " | #18 AWGから#8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L23-30R | ¥47,621 | 見積依頼
|
G | HBL67W83 | 三相Y3 / 347 VAC | イエロー | 20 A | 3.1 " | #18 AWGから#8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L23-20R | ¥46,854 | 見積依頼
|
H | HBL6375S | 125 / 250 V | ブラック | 50 A | 3.43 " | #10 AWGから#6 AWG | 3.75 " | 3.8 mm | - | ¥63,985 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マニホールドゲージセット
- 加湿器
- 可燃性ガス検知器の付属品
- 材料ホース
- コロニーカウンター
- ガスヒーターおよび付属品
- 締め具
- 高圧洗浄機および付属品
- リフティングハードウェア
- チェーンとツール
- CLASSIC BASEBOARDS 温水ベースボードヒーター、建築
- APPROVED VENDOR クランプダブルボルト
- GRAINGER エルボを減らす
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング ユニオン、ソケット x フィプト、真ちゅうねじインサートおよび EPDM O リング シール付き
- OIL SAFE 高度なフィルター カート QC アップグレード キット
- EATON Bussmann シリーズ HCLS ヒューズ
- KIMBLE CHASE 注ぎ口付きクラスBシリンダー
- HUMBOLDT アスファルト/コンクリートミキサー、移動式
- HONEYWELL CoreShield マイクロフォーム ニトリル コーティング耐切創手袋