入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁アース付きレセプタクル |
アンプ | 15 |
色 | 青 |
接続性 | 端子ねじ |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 端子ねじ |
デューティ | ヘビー |
周波数 | 60 Hz |
グレード | 病院 |
HP | 1/2 |
インジケータ | LEDと可聴アラーム |
材料 | 複合 |
NEMA構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
最大動作温度。 | 32Deg.Fから140Deg.F |
アウトレット | ストレートブレード |
相 | シングルフェーズ |
反応時間 | 5 |
UPC | 783585060910 |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 10.46 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 4.75 |
HSコード | 8536308000 |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG2340 | 3 | 20 | オレンジ | 3.28 " | ナイロン | 5 | L8-20R | 8-20R | ¥12,913 | ||
IG2420 | 3 | 20 | オレンジ | 3.28 " | ナイロン | 3 | L15-20R | 15-20R | ¥15,718 | ||
IG2510 | 2 | 20 | オレンジ | 3.28 " | ナイロン | 2 | L21-20R | 21-20R | ¥17,197 | ||
IG2710 | 2 | 30 | オレンジ | 3.28 " | ナイロン | 2 | L14-30R | L14-30R | ¥24,059 | ||
IG2720 | 3 | 30 | オレンジ | 3.28 " | ナイロン | 3 | L15-30R | L15-30R | ¥25,672 | ||
IG4550A | 1.5 | 15 | オレンジ | 3.29 " | 熱可塑性プラスチック | 1.5 | L6-15R | L6-15R | ¥13,230 | ||
IG2310 | 1 | 20 | オレンジ | 3.28 " | ナイロン | 1 | L5-20R | 5-20R | ¥11,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。