WATTS 圧力レギュレーター 流体の入口圧力を所定の値に下げ、下流の配管コンポーネントを保護し、水の消費量を減らすために使用されます。 蒸気および水圧レギュレーターは、さまざまな接続タイプおよび本体材料でも利用可能です
流体の入口圧力を所定の値に下げ、下流の配管コンポーネントを保護し、水の消費量を減らすために使用されます。 蒸気および水圧レギュレーターは、さまざまな接続タイプおよび本体材料でも利用可能です
形式 | モデル | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI | ¥195,699 | ||
A | 1/2 SS263AP-M1-A-C 10-125PSI | ¥145,936 |
水圧レギュレーター
形式 | モデル | 最大 作動圧力 | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1156F-STD1/2 | ¥16,826 | |||||||||
B | 1156F-STD(プレス付) 1/2 | ¥20,505 | |||||||||
C | BD1156F (プレス付) 1/2 | ¥25,836 | |||||||||
D | LFH560G 3/4 | ¥71,893 | |||||||||
E | 1/2 TBD1156F | ¥29,828 | |||||||||
F | B1156F(W / PRESS)1/2 | ¥28,362 | |||||||||
G | 1/2 SBD1156F | ¥29,828 | |||||||||
H | H560-0-60 3/4 | ¥41,850 | 見積依頼 | ||||||||
I | 263A-G-50-175 1/2 | ¥72,814 | 見積依頼 | ||||||||
I | 263A-1-25 1/2 | ¥53,920 | 見積依頼 | ||||||||
I | 263A-G-1-25 1/2 | ¥72,814 | 見積依頼 | ||||||||
J | 26A-10-125 3/8 | ¥38,702 | 見積依頼 |
LF26Aシリーズ小型圧力レギュレーター
形式 | モデル | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | コンセントサイズ | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/8 LF26A 1-25 | ¥17,229 | |||||||
B | LF26A 1-25 1/2 | ¥63,498 | |||||||
B | LF26A 1-25 1/8 | ¥52,479 | |||||||
B | LF26A 1-25 3/8 | ¥48,936 | |||||||
B | LF26A 1-25 1/4 | ¥48,936 | |||||||
B | LF26A 3-50 1/8 | ¥48,936 | |||||||
B | LF26A 3-50 3/8 | ¥48,936 | |||||||
B | LF26A-V 3/8 | ¥59,170 | |||||||
B | LF26A 3-50 1/2 | ¥63,498 | |||||||
B | LF26A 10-125 1/4 | ¥48,936 | |||||||
B | LF26A 10-125 3/8 | ¥48,936 | |||||||
B | LF26A 10-125 1/2 | ¥63,498 | |||||||
B | LF26A 50-175 3/8 | ¥48,936 |
LF263Aシリーズ小型圧力レギュレーター
形式 | モデル | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/4 LF263A 10-125 | ¥33,235 | |||||||
B | 1/2 LF263A 10-125 | ¥39,607 | |||||||
B | 1/2 LF263A 50-175 | ¥37,523 | |||||||
B | 3/8 LF263A 10-125 | ¥36,365 | |||||||
C | LF263A 1-25 1/2 | ¥68,221 | |||||||
C | LF263A 1-25 1/4 | ¥57,072 | |||||||
D | LF263A-G 1-25 1/2 | ¥98,793 | |||||||
C | LF263A 1-25 3/8 | ¥53,264 | |||||||
C | LF263A 3-50 1/4 | ¥53,264 | |||||||
D | LF263A-G 3-50 1/2 | ¥98,793 | |||||||
C | LF263A 3-50 3/8 | ¥53,264 | |||||||
D | LF263A-V 1/4 | ¥63,369 | |||||||
C | LF263A 3-50 1/2 | ¥68,221 | |||||||
C | LF263A 10-125 1/2 | ¥68,221 | |||||||
C | LF263A 10-125 3/8 | ¥53,264 | |||||||
C | LF263A 10-125 1/4 | ¥53,264 | |||||||
D | LF263A-G 10-125 1/4 | ¥82,786 | |||||||
D | LF263A-G 10-125 3/8 | ¥82,786 | |||||||
C | LF263A 50-175 1/2 | ¥68,221 | |||||||
C | LF263A 50-175 3/8 | ¥57,072 | |||||||
C | LF263A 50-175 1/4 | ¥53,264 |
P60シリーズミニチュアプラスチック水圧レギュレーター
Watts P60 シリーズ小型プラスチック水圧レギュレーターは、商業用途での水圧の調整に最適です。 これらのレギュレータは、水圧を制御する一体型カートリッジ スタイルのバルブを備えたコンパクトな設計が特徴です。 メンテナンスが容易な底部の掃除プラグが付いています。 これらの水圧レギュレーターの内部金属部品は 300 シリーズ ステンレス鋼で作られており、液体と接触しても腐食に耐えます。 最大 300 psi の圧力に耐えることができます。
Watts P60 シリーズ小型プラスチック水圧レギュレーターは、商業用途での水圧の調整に最適です。 これらのレギュレータは、水圧を制御する一体型カートリッジ スタイルのバルブを備えたコンパクトな設計が特徴です。 メンテナンスが容易な底部の掃除プラグが付いています。 これらの水圧レギュレーターの内部金属部品は 300 シリーズ ステンレス鋼で作られており、液体と接触しても腐食に耐えます。 最大 300 psi の圧力に耐えることができます。
形式 | モデル | 調整可能な減圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | P60M1-0-25 | ¥33,323 | ||
A | P60M1-4-V-0-25 | ¥31,487 | ||
A | P60M1-4-0-25 | ¥25,319 | ||
A | P60M1-0-25-Z6 | ¥40,534 | ||
A | P60M1-0-60 | ¥33,323 | ||
A | P60M1-4-V-0-60 | ¥33,850 | ||
A | P60M1-4-0-60 | ¥28,077 | ||
A | P60M1-4-QD-0-125 | ¥29,127 | ||
A | P60M1-4-0-125 | ¥28,077 |
蒸気調整可能な圧力調整器
形式 | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | 入口接続 | コンセントタイプ | 入口サイズ | インレットタイプ | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 127SS-208 1 | ¥957,735 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-206 1 | ¥957,735 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-210 1 | ¥957,735 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-108 1 | ¥957,735 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-110 1 | ¥957,735 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-210 1 1/2 | ¥1,210,420 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-115 1 1/2 | ¥1,373,362 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-110 1 1/2 | ¥1,210,420 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-208 1 1/2 | ¥1,210,420 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-108 1 1/2 | ¥1,295,168 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-206 1 1/2 | ¥1,210,420 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-208 1 1/4 | ¥1,058,229 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-108 1 1/4 | ¥1,132,485 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-110 1 1/4 | ¥1,132,485 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-206 1 1/4 | ¥1,058,229 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-210 1 1/4 | ¥1,058,229 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-208 1/2 | ¥917,585 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-206 1/2 | ¥857,500 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-110 1/2 | ¥917,585 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-210 2 | ¥1,482,257 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-215 2 | ¥1,662,022 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-106 2 | ¥1,662,022 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-206 2 | ¥1,482,257 | 見積依頼 | ||||||||
A | 127SS-208 2 | ¥1,482,257 | 見積依頼 | ||||||||
B | 127SS-108 2 | ¥1,586,164 | 見積依頼 |
蒸気圧力調整器
形式 | モデル | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 152AT-003015 3/4 | ¥283,648 | |||||||
B | 252AT 10-30 3/4 | ¥449,741 | |||||||
B | 252A 10-50 3/4 | ¥408,805 | |||||||
B | 252A 3-15 3/4 | ¥408,805 | |||||||
C | 152SST-30-140 3/4 | ¥2,658,296 | |||||||
B | 252A 30-140 3/4 | ¥408,805 | |||||||
C | 152SS-3-15 3/4 | ¥2,416,376 | 見積依頼 | ||||||
B | 252AT 3-15 3/4 | ¥449,741 | |||||||
B | 252AT 30-140 3/4 | ¥449,741 | |||||||
C | 152SS-10-50 3/4 | ¥2,416,376 | 見積依頼 | ||||||
C | 152SS-30-140 3/4 | ¥2,416,376 | |||||||
C | 152SST-10-50 3/4 | ¥2,658,296 | 見積依頼 | ||||||
D | 101033 | ¥264,754 | |||||||
B | 252A 10-30 3/4 | ¥408,805 | |||||||
A | 152AT-30140 3/4 | ¥283,648 | |||||||
E | 152SS-3-15 1/2 | ¥2,186,778 | 見積依頼 | ||||||
E | 152SST-3-15 1/2 | ¥2,405,092 | |||||||
E | 152SST-3-15 1 | ¥2,979,392 | 見積依頼 | ||||||
D | 152AT-003015 1 | ¥370,236 | 見積依頼 | ||||||
F | 252AT 3-15 1/2 | ¥404,348 | |||||||
D | 152AT-003015 1/2 | ¥235,756 | |||||||
F | 252A 3-15 1/2 | ¥343,206 | |||||||
D | 152A-003015 1 1/4 | ¥434,258 | 見積依頼 | ||||||
D | 152A-005040 1 1/2 | ¥487,784 | 見積依頼 | ||||||
D | 152AT-5-40 2 | ¥757,526 | 見積依頼 |
ガス圧力調整器
形式 | モデル | ガスの種類 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | R48N32-0306-3.5R | ¥11,424 | 見積依頼 | ||
A | R48N42-0306-3.5R | ¥11,424 | 見積依頼 | ||
B | RV48CL-32 | ¥8,105 | 見積依頼 | ||
C | RV61LNG-52 | ¥26,741 | 見積依頼 | ||
D | RV81LNG-72 | ¥57,126 | 見積依頼 | ||
E | RV48CL-42 | ¥8,105 | 見積依頼 | ||
C | RV61LNG-62 | ¥26,741 | 見積依頼 | ||
F | R325P32-0711-11BX | ¥20,308 | 見積依頼 | ||
G | R625N42-0711-08BX | ¥41,877 | 見積依頼 | ||
H | R325N32-0711-08BX | ¥20,308 | 見積依頼 |
給水圧力調整器
形式 | モデル | 入口サイズ | 最大水圧 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 BD1156F | ¥21,797 | ||||
B | BD1156F3/4 | ¥26,955 |
水圧調整弁
形式 | モデル | 接続タイプ | 高さ | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 / 2LF25AUB-HP-Z3 | ¥38,683 | |||||||
B | 1 LFU5B-LP-Z3 | ¥69,882 |
圧力調整器、水用、LF26Aシリーズ
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF26A 10-125 | ¥32,181 | ||||
B | 1/4 LF26A 10-125 | ¥14,471 | ||||
C | 3/8 LF26A 50-175 | ¥14,624 | ||||
D | 3/8 LF26A 10-125 | ¥15,831 |
鉛フリー黄銅製水圧調整弁 水用 LFN223Bシリーズ
形式 | モデル | 高さ | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 1/2 LFN223M2-B | ¥503,391 | |||||
B | 3 LFN223M1-B | ¥637,497 |
152SSシリーズ、蒸気圧力調整器、蒸気用
Watts 152SS シリーズ蒸気圧力調整器は、オートクレーブ、スチーム テーブル / アイロン、加硫機、および大容量プロセス サービスの蒸気圧力を調整するために使用されます。 これらの圧力調整器は、減圧変化に対して非常に敏感です。 Watts 152SS シリーズ蒸気圧力調整器は、NPT ねじ付きメス入口および出口接続、ステンレス鋼ストレーナおよびシート、ステンレス鋼ダイヤフラム、テフロンディスク、および臨界流量用の感度調整機構を備えたステンレス鋼ボディを備えています。 最小限の圧力降下でフルボリュームを提供し、インライン保守性を備えているため、滅菌器、プロセスライン、試験治具、オイルラインに最適です。 Raptor Supplies では、これらの蒸気圧力調整器を、300 °F (21 °C) で最大供給圧力 420 psi (216 bar) のバリエーションで提供しています。
Watts 152SS シリーズ蒸気圧力調整器は、オートクレーブ、スチーム テーブル / アイロン、加硫機、および大容量プロセス サービスの蒸気圧力を調整するために使用されます。 これらの圧力調整器は、減圧変化に対して非常に敏感です。 Watts 152SS シリーズ蒸気圧力調整器は、NPT ねじ付きメス入口および出口接続、ステンレス鋼ストレーナおよびシート、ステンレス鋼ダイヤフラム、テフロンディスク、および臨界流量用の感度調整機構を備えたステンレス鋼ボディを備えています。 最小限の圧力降下でフルボリュームを提供し、インライン保守性を備えているため、滅菌器、プロセスライン、試験治具、オイルラインに最適です。 Raptor Supplies では、これらの蒸気圧力調整器を、300 °F (21 °C) で最大供給圧力 420 psi (216 bar) のバリエーションで提供しています。
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 152SS 10-50 | ¥2,301,532 | ||||
A | 152SS 30-140 | ¥1,988,024 | ||||
A | 152SS 3-15 | ¥1,988,024 | ||||
A | 152SS 30-140 | ¥2,197,024 | ||||
A | 152SS 10-50 | ¥2,197,024 |
圧力調整器、水用、1156Fシリーズ
圧力レギュレーター
形式 | モデル | マックス。 圧力 | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 高さ | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF215M1 0-20 1/4 | ¥131,063 | |||||||||
A | LF215M1 0-50 1/4 | ¥126,214 | |||||||||
A | LF215M1 0-8 1/4 | ¥131,063 | |||||||||
A | LF215M1 0-20 3/8 | ¥140,641 | |||||||||
B | R625P42-0711-11BX | ¥41,877 | 見積依頼 | ||||||||
C | 1/2LF263AB | ¥24,647 | 見積依頼 | ||||||||
C | 3/8 LF263AB | ¥35,806 | 見積依頼 | ||||||||
D | BD1156F | ¥14,719 | |||||||||
E | P-60 | ¥13,536 | |||||||||
F | 3/4 LFH560-G | ¥29,658 | |||||||||
G | 1/2 LF263AP 20-175 | ¥80,246 | |||||||||
H | 1/4 LF263A-1-25 | ¥54,765 | |||||||||
I | LF263A 50-175 | ¥46,937 |
形式 | モデル | 調整可能な減圧範囲 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SS263APM1-3-50 1/2 | ¥244,813 | |||
A | SS263APM1-G-V-3-50 1/2 | ¥275,770 | |||
A | SS263APM1-10-125 1/2 | ¥244,813 | |||
A | SS263APM1-50-175 1/2 | ¥244,813 | |||
A | SS263APM1-V20 1/2 | ¥244,813 | |||
A | SS263APM1-100-300 1/2 | ¥244,813 |
ミニ水圧レギュレーター
形式 | モデル | バルブデザイン | 調整可能な減圧範囲 | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | 製造元シリーズ | 最小温度 | 形式 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFRK H560 1/8-3 / 4 | ¥6,330 | |||||||||
B | LF560G-0-125 1/4 | ¥59,428 | |||||||||
B | LF560G-0-125 1/8 | ¥68,877 | |||||||||
C | LF560 0-60 1/4 | ¥43,033 |
低水圧レギュレーター
形式 | モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF215M0-8 3/8 | ¥140,641 | |||||||
B | LF123LP 1/2 | ¥137,363 |
LF263APシリーズ圧力調整器
形式 | モデル | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 最大 作動圧力 | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF263AP-V1/2 | ¥146,767 | |||||
B | LF263AP 20-175 1/2 | ¥147,335 |
圧力調整器 水用 215シリーズ
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1/4 LF215M1 0-50 | ¥102,822 | |||
B | 3/8 LF215M1 0-50 | ¥104,456 |
鉛フリー黄銅製水圧調整弁 水用 LF223Sシリーズ
ワット水圧力調整器は、貯湯ヒーターや洗濯機での給水圧力を下げる用途に適しています。 その結果、これらの圧力調整器は、下流の配管コンポーネントを保護し、水の消費量を制御するように設計されています。 最大 300 psi の供給圧力に耐えることができ、25 ~ 75 psi の範囲内で圧力を手動で調整できます。 これらのワット減圧器は、温水と冷水の両方に適合する高温耐性のダイヤフラムと、正確な圧力制御を提供する大きなダイヤフラム面積を備えた高感度スプリングを備えています。 これらのレギュレータの取り外し可能なディスク ホルダーにより、圧力バルブを分解せずにディスクを交換できるだけでなく、ユニット全体のインライン保守が可能になります。 Watts LF223S シリーズ調整弁には、汚染物質の侵入を防ぐためのステンレス鋼の穴あきストレーナー スクリーンと、屋外またはピットへのアクセスが可能な密閉スプリング ケージも装備されています。 オプションのバイパス機能 (一部のモデル) により、バルブ出口の圧力が主供給の圧力を超えたときに、バルブを通って主供給ラインに流れが戻ることができます。 これらの鉛フリー黄銅製水圧レギュレータは、幅広い製品からお選びいただけます。FNPT 入口および出口接続で利用できます。 Raptor Supplies.
ワット水圧力調整器は、貯湯ヒーターや洗濯機での給水圧力を下げる用途に適しています。 その結果、これらの圧力調整器は、下流の配管コンポーネントを保護し、水の消費量を制御するように設計されています。 最大 300 psi の供給圧力に耐えることができ、25 ~ 75 psi の範囲内で圧力を手動で調整できます。 これらのワット減圧器は、温水と冷水の両方に適合する高温耐性のダイヤフラムと、正確な圧力制御を提供する大きなダイヤフラム面積を備えた高感度スプリングを備えています。 これらのレギュレータの取り外し可能なディスク ホルダーにより、圧力バルブを分解せずにディスクを交換できるだけでなく、ユニット全体のインライン保守が可能になります。 Watts LF223S シリーズ調整弁には、汚染物質の侵入を防ぐためのステンレス鋼の穴あきストレーナー スクリーンと、屋外またはピットへのアクセスが可能な密閉スプリング ケージも装備されています。 オプションのバイパス機能 (一部のモデル) により、バルブ出口の圧力が主供給の圧力を超えたときに、バルブを通って主供給ラインに流れが戻ることができます。 これらの鉛フリー黄銅製水圧レギュレータは、幅広い製品からお選びいただけます。FNPT 入口および出口接続で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 高さ | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF223-S | ¥84,311 | |||||
B | 3/4 LF223-S | ¥90,471 | |||||
C | 1 LF223-S | ¥124,797 | |||||
A | 1 1/4 LF223-S | ¥251,098 | |||||
A | 1 1/2 LF223-S | ¥253,087 | |||||
D | 2 LF223-S | ¥379,678 |
詳細はこちら
- スイッチ
- 屋外LEDランプ
- インデックス可能なインサート
- 配管ホース
- フロートバルブとアクセサリー
- コンクリート準備ツール
- ベントアダプター
- ボディベルト
- 誘電性靴
- 有刺鉄線のフェンス用品
- ADVANCE TABCO 壁に取り付けられたハンドシンク
- DAYTON 天井シャッター
- MITEE-BITE PRODUCTS INC ストラップクランプ
- WATTS ティーを減らす
- WATTS ストップバルブ
- ADB HOIST RINGS MFG. 安全設計ホイストリング、ステンレス鋼
- BATTALION ディスクタンブラーカムロック
- VESTIL ERG シリーズ オプティベンチ
- TORNADO コード付き縦型掃除機
- HUMBOLDT UltraMist 硬化室湿度システム キット