入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続タイプ | 女性はんだ |
高さ | 5.375 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | ユニオンジョイント |
Lead | プレゼンテーション |
長さ | 4.375 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 100度C |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 212度F |
最大 作動圧力 | 6.8バー |
製造元シリーズ | 1156F |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力調整範囲 | 10から25へのpsi |
圧力設定範囲 | 1バー |
ストレーナー | 有り |
タイプ | キット |
バルブデザイン | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 6.67 |
船の長さ(cm) | 16.04 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481100020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。