WATTS 252AT 30-140 3/4 蒸気圧力レギュレーター、30 ~ 140 Psi、3/4 インチ サイズ、ブロンズ
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
アイテム価格 | 蒸気圧力調整器 |
調整可能なPSI範囲 | 30〜140 Psi |
ボディ材質 | ブロンズ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 204度C |
最大 作動圧力 | 14バー |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力設定範囲 | 3.4バー |
バルブデザイン | スタンダード |
船の重量(kg) | 5.57 |
モデル | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152AT-003015 3/4 | - | 鉄 | 3 / 4 " | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | ¥283,648 | |
152A-010030 1 1/4 | 10から30へのpsi | 鉄 | 1 1 / 4 " | 200 PSI | 33度F | 1-1 / 4」 | ¥434,258 | 見積依頼
|
152AT-030100 | 30から100へのpsi | 鉄 | 2" | 300 PSI | 33度F | 2" | ¥757,526 | 見積依頼
|
152AT-003015 1/2 | 3から15へのpsi | 鉄 | 1 / 2 " | 300 PSI | 33度F | 1 / 2 " | ¥235,756 | |
152AT-30140 3/4 | - | 鉄 | 3 / 4 " | 20.7バー | 33度F | 3 / 4 " | ¥283,648 | |
152AT-010050 | 10から50へのpsi | 鉄 | 3 / 4 " | 300 PSI | 33度F | 3 / 4 " | ¥283,648 | |
101033 | - | - | - | - | - | - | ¥264,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。