入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧レギュレーターバルブ |
調整可能な減圧範囲 | 3から50へのpsi |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 300 PSI |
製造元シリーズ | LF263A |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力設定範囲 | 1バー |
ストレーナー | いいえ |
形式 | 3ウェイ |
バルブデザイン | 3-Way |
船の重量(kg) | 0.77 |
プロダクト | モデル | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 LF263A 10-125 | - | 鉛フリー真鍮 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | 10から125へのpsi | ¥33,235 | ||
3/8 LF263A 10-125 | - | 鉛フリー真鍮 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | 10から125へのpsi | ¥36,365 | ||
1/2 LF263A 10-125 | - | 鉛フリー真鍮 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | 10から125へのpsi | ¥39,607 | ||
1/2 LF263A 50-175 | - | 鉛フリー真鍮 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | 50から175へのpsi | ¥37,523 | ||
LF263A 3-50 1/2 | 3から50へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | - | ¥68,221 | ||
LF263A 10-125 3/8 | 10から125へのpsi | 真鍮 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | - | ¥53,264 | ||
LF263A 3-50 1/4 | 3から50へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 1 / 4 " | NPT | 1 / 4 " | - | ¥53,264 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。