定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LF263A 50-175 3/8 水圧レギュレーター、3 ウェイ、3/8 インチ入口、20.7 バール圧力 | BP3XGJ 0125342

WATTS LF263A 50-175 3/8 水圧レギュレーター、3 ウェイ、3/8 インチ入口、20.7 バール圧力

在庫あり
アイテム:BP3XGJ モデル:LF263A 50-175 3/8相互参照:0125342

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥57,072 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item水圧レギュレーターバルブ
調整可能な減圧範囲50から175へのpsi
ボディ材質鉛フリー真鍮
入口接続雌ねじ
入口サイズ3 / 8 "
インレットスレッドタイプftp 拡張子
インレットタイプ雌ねじ
Lead現在ではない
Max.最大Operating Temp.動作温度140度F
最大 作動圧力300 PSI
製造元シリーズLF263A
コンセント接続雌ねじ
コンセントサイズ3 / 8 "
コンセントタイプ雌ねじ
圧力設定範囲3.4バー
ストレーナーいいえ
形式3ウェイ
バルブデザイン3-Way

発送情報:

船の重量(kg) 0.45

商品の詳細:

水圧レギュレーター、3ウェイ、3/8インチインレット、20.7バール圧力

製品バリエーション

プロダクトモデル調整可能な減圧範囲ボディ材質入口サイズインレットスレッドタイプコンセントサイズ圧力調整範囲価格
WATTS 1/4 LF263A10-125水圧レギュレーターバルブ1/4インチ| AB8QWU 26X103 1/4 LF263A 10-125-鉛フリー真鍮1 / 4 "-1 / 4 "10から125へのpsi¥33,235
WATTS 3/8 LF263A10-125水圧レギュレーターバルブ3/8インチ| AB8QWV 26X104 3/8 LF263A 10-125-鉛フリー真鍮3 / 8 "-3 / 8 "10から125へのpsi¥36,367
WATTS 1/2 LF263A10-125水圧レギュレーターバルブ1/2インチ| AB8QWW 26X105 1/2 LF263A 10-125-鉛フリー真鍮1 / 2 "-1 / 2 "10から125へのpsi¥39,607
WATTS 1/2 LF263A50-175水圧レギュレーターバルブ1/2インチ| AB8QWX 26X106 1/2 LF263A 50-175-鉛フリー真鍮1 / 2 "-1 / 2 "50から175へのpsi¥37,523
WATTS LF263A 3-50 1/2 水圧レギュレーター、3 ウェイ、1/2 インチ入口、20.7 バール圧力 | BP2VUZ 0009835 LF263A 3-50 1/23から50へのpsi鉛フリー真鍮1 / 2 "NPT1 / 2 "-¥68,221
WATTS LF263A-G 3-50 1/2 水圧レギュレーター、3 ウェイ、1/2 インチ入口、20.7 バール圧力 | BP2VVT 0125345 LF263A-G 3-50 1/23から50へのpsi鉛フリー真鍮1 / 2 "ftp 拡張子1 / 2 "-¥98,793
WATTS LF263A 10-125 3/8 水圧レギュレーター、3 ウェイ、3/8 インチ入口、20.7 バール圧力 | BP2VWM 0009828 LF263A 10-125 3/810から125へのpsi真鍮3 / 8 "NPT3 / 8 "-¥53,264

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LF263A 50-175 3/8 水圧レギュレーター、3 ウェイ、3/8 インチ入口、20.7 バール圧力
¥57,072 /単価