WATTS P60シリーズ ミニチュアプラスチック水圧調整器
形式 | モデル | 調整可能な減圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | P60M1-0-25 | 0から25へのpsi | ¥33,323 | |
A | P60M1-4-V-0-25 | 0から25へのpsi | ¥31,487 | |
A | P60M1-4-0-25 | 0から25へのpsi | ¥25,319 | |
A | P60M1-0-25-Z6 | 0から25へのpsi | ¥40,534 | |
A | P60M1-0-60 | 0から60へのpsi | ¥33,323 | |
A | P60M1-4-V-0-60 | 0から60へのpsi | ¥33,850 | |
A | P60M1-4-0-60 | 0から60へのpsi | ¥28,077 | |
A | P60M1-4-QD-0-125 | 0から125へのpsi | ¥29,127 | |
A | P60M1-4-0-125 | 0から125へのpsi | ¥28,077 |
P60シリーズミニチュアプラスチック水圧レギュレーター
Watts P60 シリーズ小型プラスチック水圧レギュレーターは、商業用途での水圧の調整に最適です。 これらのレギュレータは、水圧を制御する一体型カートリッジ スタイルのバルブを備えたコンパクトな設計が特徴です。 メンテナンスが容易な底部の掃除プラグが付いています。 これらの水圧レギュレーターの内部金属部品は 300 シリーズ ステンレス鋼で作られており、液体と接触しても腐食に耐えます。 最大 300 psi の圧力に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 蛇口・供給停止アダプター
- ロータリーベーンコンプレッサー/真空ポンプ
- サンディングディスクハンドパッドホルダー
- 超音波流量計検出器
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- ペンチ
- ユーティリティカート
- ロックアウトデバイス
- サンドペーパー
- 減速機
- WATTS D380300シリーズ、流量計マニホールド
- COMPX NATIONAL 電源コード
- GRAINGER 同封のサービスカート
- VULCAN HART 前面側溝
- VESTIL TSCT シリーズ多層スタック カート ビン
- DAYTON インレットチューブアセンブリ
- SALSBURY INDUSTRIES 田舎の郵便ポスト
- VESTIL BOLシリーズ鋼管安全ボラード
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MSRS 一減速減速機
- ENERPAC ブロック