入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
高さ | 4.75 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
長さ | 2.125 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
圧力調整範囲 | 10から125へのpsi |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI | 3から50へのpsi | ¥203,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。