入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | 鉛フリー |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 6" |
入口サイズ | 1 / 4 " |
長さ | 4.25 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
圧力調整範囲 | 0から50へのpsi |
シール材 | ブナN |
UPC | 098268856552 |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 19.37 |
船幅(cm) | 11.27 |
HSコード | 8481100020 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3/8 LF215M1 0-50 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥104,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。