入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧レギュレーターバルブ |
調整可能な減圧範囲 | 1から25へのpsi |
ボディ材質 | 真鍮 |
ディスク素材 | ブナN |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 300 PSI |
製造元シリーズ | LF26A |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力設定範囲 | 0.7バー |
ストレーナー | いいえ |
形式 | 2ウェイ |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.54 |
モデル | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | コンセントサイズ | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 LF26A 1-25 | - | 鉛フリー真鍮 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | - | ¥17,229 | |
LF26A 10-125 3/8 | 10から125へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | ブロンズ | ¥48,936 | |
LF26A 3-50 1/2 | 3から50へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | ブロンズ | ¥63,498 | |
LF26A 1-25 3/8 | 1から25へのpsi | 真鍮 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | - | ¥48,936 | |
LF26A 50-175 3/8 | 50から175へのpsi | 真鍮 | 3 / 8 " | NPT | 3 / 8 " | - | ¥48,936 | |
LF26A 1-25 1/2 | 0から25へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | 鉛フリー真鍮 | ¥63,498 | |
LF26A 1-25 1/8 | 1から25へのpsi | 真鍮 | 1 / 8 " | ftp 拡張子 | 1 / 8 " | - | ¥52,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。