SQUARE D クローズオンライズ リキッド 2段階スイッチ
形式 | モデル | コンジットサイズ | フロート径 | 高さ | 取り付け | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9038AG1N4 | 4-1/2", 4-3/4" | 7" | 4.5 " | 垂直オープンタンク | -22度から220度F | 10.32 " | 4.69 " | ¥66,257 | |
B | 9038CG36N4 | 8-1/2", 8-3/4" | 2.5 " | 5.94 " | 水平な | -22度から220度F | 17.81 " | 6.84 " | ¥154,459 | |
C | 9038CG36N4LZ20 | 8-1/2", 8-3/4" | 2.5 " | 5.94 " | 水平な | 華氏250度 | 6.840 " | 6.84 " | ¥124,814 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モータースターターエンクロージャー
- ドラムアクセサリー
- スクエアフランジプールポンプモーター
- 消防ホースリールと収納ラック
- トランスアクセサリー
- 切削工具
- ハンドトラック
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 乾式壁および左官ツール
- 付属品
- SHURTAPE マスキングテープ
- IDEAL コンジットベンダーインチEmtハンドルなし
- TE-CO スプリングプランジャー、ヘビー、ステンレス鋼
- BATTALION リストコイルキーホルダー
- ARLINGTON INDUSTRIES コンクリートパイプスリーブ、プラスチック
- SPEARS VALVES CPVC Y ストレーナ、トゥルーユニオン SR ねじ端、EPDM SS スクリーン
- MARTIN SPROCKET フェイススパナ
- CALBRITE ステンレス鋼の背中合わせのストラット
- MI-T-M ストレーナー
- HUMBOLDT 骨材洗浄機