入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体2レベルスイッチ |
アンプ | 10 |
ボディ材質 | 鋼 |
コンジットサイズ | 4-1/2", 4-3/4" |
お問合せフォーム | DPST |
電気的接続 | スクリュークランプ |
フロート径 | 7" |
フロートの長さ | 7.00 " |
フロート素材 | ステンレス鋼 |
フロート位置 | 以下 |
フロートトラベル | 1-1 / 4」 |
高さ | 4.5 " |
HP @ 1フェーズ-115V | 2 |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 3 |
HP @ 1フェーズ-240V | 3 |
HP @ 3フェーズ-230V | 5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 5 |
マックス 現在 | 600A |
最大電圧 | 600 |
取り付け | 垂直オープンタンク |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -22度から220度F |
全体の長さ(Overall Length) | 10.32 " |
スイッチ機能 | 上昇中 |
VA評価 | 460 VAC |
幅(Width) | 4.69 " |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | フロート径 | 高さ | 取り付け | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9038CG36N4 | 8-1/2", 8-3/4" | 2.5 " | 5.94 " | 水平な | -22度から220度F | 17.81 " | 6.84 " | ¥165,764 | ||
9038CG36N4LZ20 | 8-1/2", 8-3/4" | 2.5 " | 5.94 " | 水平な | 華氏250度 | 6.840 " | 6.84 " | ¥143,386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。