定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LF26A 1-25 1/8 水圧レギュレーター、2 ウェイ、1/8 インチ入口、21 バール圧力 | BP3RAV 0125325

WATTS LF26A 1-25 1/8 水圧レギュレーター、2 ウェイ、1/8 インチ入口、21 バール圧力

在庫あり
アイテム: BP3RAV モデル:LF26A 1-25 1/8相互参照:0125325

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥52,479 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item水圧レギュレーターバルブ
調整可能な減圧範囲1から25へのpsi
ボディ材質真鍮
入口接続雌ねじ
入口サイズ1 / 8 "
インレットスレッドタイプftp 拡張子
インレットタイプ雌ねじ
Lead現在ではない
Max.最大Operating Temp.動作温度140度F
最大 作動圧力300 PSI
製造元シリーズLF26A
コンセント接続雌ねじ
コンセントサイズ1 / 8 "
コンセントタイプ雌ねじ
圧力設定範囲0.7バー
ストレーナーいいえ
形式2ウェイ
バルブデザイン2-Way

発送情報:

船の重量(kg) 0.45

商品の詳細:

水圧レギュレーター、2ウェイ、1/8インチインレット、21バール圧力

製品バリエーション

プロダクトモデル調整可能な減圧範囲ボディ材質入口サイズインレットスレッドタイプコンセントサイズトリム素材価格
WATTS 3/8 LF26A1-25水圧レギュレーターバルブ3/8インチ| AB8QWT 26X102 3/8 LF26A 1-25-鉛フリー真鍮3 / 8 "-3 / 8 "-¥17,229
WATTS LF26A 10-125 3/8 水圧レギュレーター、2 ウェイ、3/8 インチ入口、20.7 バール圧力 | BP2RFY 0009816 LF26A 10-125 3/810から125へのpsi鉛フリー真鍮3 / 8 "NPT3 / 8 "ブロンズ¥48,936
WATTS LF26A 3-50 1/2 水圧レギュレーター、2 ウェイ、1/2 インチ入口、20.7 バール圧力 | BP2VUX 0009819 LF26A 3-50 1/23から50へのpsi鉛フリー真鍮1 / 2 "NPT1 / 2 "ブロンズ¥63,498
WATTS LF26A 1-25 3/8 水圧レギュレーター、2 ウェイ、3/8 インチ入口、20.7 バール圧力 | BP3LKB 0009814 LF26A 1-25 3/81から25へのpsi真鍮3 / 8 "NPT3 / 8 "-¥48,936
WATTS LF26A 50-175 3/8 水圧レギュレーター、2 ウェイ、3/8 インチ入口、20.7 バール圧力 | BP3LKC 0009817 LF26A 50-175 3/850から175へのpsi真鍮3 / 8 "NPT3 / 8 "-¥48,936
WATTS LF26A 1-25 1/2 水圧レギュレーター、2 ウェイ、1/2 インチ入口、20.7 バール圧力 | BP3MHX 0009818 LF26A 1-25 1/20から25へのpsi鉛フリー真鍮1 / 2 "NPT1 / 2 "鉛フリー真鍮¥63,498
WATTS LF26A 3-50 1/8 水圧レギュレーター、2 ウェイ、1/8 インチ入口、21 バール圧力 | BP3XGA 0125326 LF26A 3-50 1/83から50へのpsi真鍮1 / 8 "ftp 拡張子1 / 8 "-¥48,936

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LF26A 1-25 1/8 水圧レギュレーター、2 ウェイ、1/8 インチ入口、21 バール圧力
¥52,479 /単価