入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧レギュレーターバルブ |
調整可能なPSI範囲 | 3〜50 Psi |
調整可能な減圧範囲 | 3から50へのpsi |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ディスク素材 | ブナN |
高圧減圧範囲 | 25から175へのpsi |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 120度F |
最大 作動圧力 | 400 PSI |
製造元シリーズ | SS263AP |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力設定範囲 | 1バー |
ストレーナー | いいえ |
形式 | 3ウェイ |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | キット |
バルブデザイン | 3方法 |
船の重量(kg) | 1.04 |
モデル | 調整可能な減圧範囲 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SS263APM1-V20 1/2 | 20から175へのpsi | 0度F | ¥244,813 | |
SS263APM1-3-50 1/2 | 3から50へのpsi | 33度F | ¥244,813 | |
SS263APM1-100-300 1/2 | 100から300へのpsi | 33度F | ¥244,813 | |
SS263APM1-50-175 1/2 | 20から175へのpsi | 0度F | ¥244,813 | |
SS263APM1-10-125 1/2 | 10から125へのpsi | 33度F | ¥244,813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。